Alimentation à découpage Siemens Sas Alimentation à découpage Siemens Sas (220 produits)


SITOP PSU4200/1AC/24VDC/5A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 1CA 24 V/5 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 120/240 V CA sortie : 24 V CC/5 A
SITOP PSU200M/1-2AC/24VDC/10A
SIEMENS SAS
SITOP PSU200M 10 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230-500 V sortie : DC 24 V/10 A
SITOP PSU4200/1AC/24VDC/10A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 1CA 24 V/10 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 120/240 V CA sortie : 24 V CC/10 A
LOGO!Power/1AC/24VDC/1.3A
SIEMENS SAS
LOGO!POWER 24 V / 1,3 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V / 1,3 A
SITOP PSU4200/3AC/24VDC/20A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 3CA 24 V/20 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 400/500 V CA sortie : 24 V CC/20 A
SITOP PSU4200/1AC/24VDC/20A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 1CA 24 V/20 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 120/240 V CA sortie : 24 V CC/20 A
SITOP PSU4200/3AC/24VDC/10A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 3CA 24 V/10 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 400/500 V CA sortie : 24 V CC/10 A
SITOP PSU4200/1AC/24VDC/3A
SIEMENS SAS
SITOP PSU4200 1CA 24 V/3 A alimentation stabilisée PSU4200 entrée : 120/240 V CA sortie : 24 V CC/3 A
SITOP PSU200M/1-2AC/24VDC/5A
SIEMENS SAS
SITOP PSU200M 5 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230-500 V sortie : DC 24 V/5 A
SITOP PSU8200/3AC/24VDC/20A
SIEMENS SAS
SITOP PSU8200 24 V/20 A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 24 V/20 A
SITOP PSU100S/1AC/24VDC/10A
SIEMENS SAS
SITOP PSU100S 24 V/10 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230 V sortie : 24 V DC/10 A
SITOP PSU8200/1ACDC/24VDC/20A
SIEMENS SAS
SITOP PSU8200 20 A alimentation stabilisée entrée : AC 120-230 V DC 110-220 V sortie : DC 24 V/20 A
SITOP PSU100S/1AC/24VDC/20A
SIEMENS SAS
SITOP PSU100S 20 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230 V sortie : DC 24 V/20 A
SITOP PSU300S/3AC/24VDC/20A
SIEMENS SAS
SITOP PSU300S 20 A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 24 V/20 A
SITOP modular/3AC/24VDC/20A/CO
SIEMENS SAS
SITOP modulaire plus 20 A Alimentation stabilisée Entrée : 3 CA 400-500 V Sortie : 24 V CC/20 A Variante avec revêtement de protection
SITOP PSU8200/3AC/24VDC/40A
SIEMENS SAS
SITOP PSU8200 24 V/40 A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 24 V/40 A
SITOP PSU300S/3AC/24VDC/40A
SIEMENS SAS
SITOP PSU300S 40A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 24 V/40 A
LOGO!Power/1AC/24VDC/2.5A
SIEMENS SAS
LOGO!POWER 24 V / 2,5 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V / 2,5 A
SITOP PSU100S/1AC/24VDC/5A
SIEMENS SAS
SITOP PSU100S 24 V/5 A alimentation stabilisée entrée : AC 120/230 V sortie : DC 24 V/5 A
SIMATIC PS307/1AC/24VDC/5A
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-300 alimentation PS307 stabilisée entrée: 120/230 V CA sortie: 24 V CC /5 A
LOGO!Power/1AC/24VDC/4A
SIEMENS SAS
LOGO!POWER 24 V / 4 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 24 V / 4 A
SITOP PSU300S/3AC/24VDC/10A
SIEMENS SAS
SITOP PSU300S 24 V/10 A alimentation stabilisée entrée : 3 AC 400-500 V sortie : DC 24 V/10 A
LOGO!Power/1AC/12VDC/0.9A
SIEMENS SAS
LOGO!POWER 12 V / 0,9 A alimentation stabilisée entrée : AC 100-240 V sortie : DC 12 V / 0,9 A
SITOP PSU100C/1ACDC/24VDC/1.3A
SIEMENS SAS
SITOP PSU100C 24 V/1,3 A alimentation stabilisée entrée : AC 120-230 V (DC 110-300 V) sortie : 24 V DC/1,3 A