Applique salle de bains Sarlam Applique salle de bains Sarlam (13 produits)


Applique standard 470mm IP24 IK04 Prismaline avec inter à équiper de tube S19
SARLAM
Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement
Applique IP44 LED Prismaline sans interrupteur avec LED 700lm
SARLAM
Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K sans interrupteur consommation 9W - pour salle de bain et logement
Applique Prismaline avec inter + prise 2P + T à équiper de tube S19
SARLAM
Applique réglette 470mm avec interrupteur et prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe I pour salle de bain et logement
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de tube S19
SARLAM
Applique réglette 470mm IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement
Applique IP44 LED Prismaline avec interrupteur tactile avec LED 700lm
SARLAM
Applique réglette compacte IP44 IK07 Prismaline LED avec flux lumineux restitué 600 lumens 4000K avec interrupteur tactile consommation 9W - pour salle de bain et logement
Applique Prismaline avec inter + prise rasoir à équiper de tube S19
SARLAM
Applique réglette 470mm avec interrupteur et prise rasoir IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement
Applique standard 470mm IP24 et IK04 Prismaline équipée de tube LED S19
SARLAM
Applique réglette 470mm IP24 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement
Applique standard IP24, IK04 prismaline équipée LED S19 avec interrupteur-470mm
SARLAM
Applique réglette 470mm avec interrupteur IP24 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe II pour salle de bain et logement
Applique Prismaline avec prise rasoir à équiper de tube S19
SARLAM
Applique réglette 470mm avec prise rasoir IP24 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe II pour salle de bain et logement
Applique 470mm IP21 et IK04 Prismaline équipée tube LED S19 - inter et prise
SARLAM
Applique réglette 470mm avec interrupteur et prise 2P+T IP21 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe I pour salle de bain et logement
Applique Prismaline avec prise 2P + T à équiper de tube S19
SARLAM
Applique réglette 470mm avec prise 2P+T IP21 et IK04 Prismaline à équiper de lampe Linolite S19 charge maximum 75W, Classe I pour salle de bain et logement
Applique standard 470mm IP21 et IK04 Prismaline équipée tube LED S19 +prise 2P+T
SARLAM
Applique réglette 470mm avec prise 2P+T IP21 IK04 Prismaline équipée de tube LED S19 puissance 8,25W 2700K 480 lumens (flux lumineux restitué), Classe I pour salle de bain et logement
Diffuseur en polycarbonate pour appliques Prismaline
SARLAM
Diffuseur en polycarbonate pour assurer la maintenance des appliques réglette Prismaline