Bandeau LED Sg Lighting Bandeau LED Sg Lighting (90 produits)


Stripline profilé encastré d'une longueur de 1,8 mètre blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé encastré pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline ruban LED flexible longueur 10 mètres blanc 4000K 24V classe III IP54
SG LIGHTING
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 10 mètres blanc pour différents effets lumineux 15W/mètre 4000K 1656 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 50 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54
Stripline 230V Outdoor profilé unité de surface 1,8m blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor Profilé blanc en aluminium conçu pour l'installation en surface de rubans LED Stripline 230V en environnement intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre.
Stripline kit gel de découpe avec 2 embouts silicone IP54
SG LIGHTING
Stripline kit gel de découpe des rubans LED fourni avec 2 embouts en silicone pour assurer l'étanchéité IP54
Stripline profilé encastré d'une longueur de 1,8 mètre noir
SG LIGHTING
Stripline profilé encastré pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre noir matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline diffuseur opale d'une longueur de 10 mètres blanc
SG LIGHTING
Stripline diffuseur opale d'une longueur de 10 mètres blanc à glisser dans un des quatres profilés matériau : polycarbonate
Stripline profilé de plâtrage d'une longueur de 1,8 mètre blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé de plâtrage pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline 230V Outdoor ruban LED 5m 900lm/m 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor ruban LED découpable de 5 mètres + câble d'1,5 mètre 9W/m 900 lumens/m 100 lumens/W 3000K Ra>90 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L70/B10> 100 000 heures faisceau de 120° matériau : silicone classe II IP65
Stripline 230V Outdoor câble d'1m50 blanc avec prise et fusible et connecteur
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor câble d'un mètre 50 blanc avec prise, fusible et connecteur permettant de faire la jonction entre 2 rubans coupés il est livré avec des embouts étanches IP65
Stripline ruban LED 5m 790 lm/m RGBW (3000K) Ra>90
SG LIGHTING
Stripline ruban LED flexible intérieur et extérieur longueur 5 mètres blanc 15W/m 24V 53 lumens/W 790 lumens/m RGBW 3000K Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 120° UGR < 25 matériau : Polyurétane classe III IP54
StripLine profilé de surface d'angle blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé de surface d'angle pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 2 mètres blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline ruban 10m 790lm/m RGBW (3000K ) Ra>90
SG LIGHTING
Stripline ruban LED flexible intérieur et extérieur longueur 10 mètres blanc 15W/m 24V 53 lumens/W 790 lumens/m RGBW 3000K Ra>90 SDCM 3 durée de vie : L70/B50 >50 000 heures faisceau de 120° UGR < 25 matériau : Polyurétane classe III IP54
Stripline 230V Outdoor 50mm connecteur flexible alimenté blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor connecteur flexible alimenté blanc module : 50mm longueur : 125mm il permet de faire la jonction entre 2 rubans LED il est livré avec des embouts étanches classe II IP65
Stripline 230V Outdoor embout de finition blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor embout de finition blanc livré avec des embouts étanches il permet de protéger l'installation et d'assurer une finition propre et esthétique classe II IP65
Stripline 230V Outdoor profilé unité de surface 1,8m noir
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor Profilé noir en aluminium conçu pour l'installation en surface de rubans LED Stripline 230V en environnement intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre.
Stripline 230V Outdoor ruban LED 10m 900lm/m 3000K Ra>90 coupure de phase
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor ruban LED découpable de 10 mètres + câble d'1,5 mètre 9W/m 900 lumens/m 100 lumens/W 3000K Ra>90 coupure de phase SDCM 3 durée de vie : L70/B10> 100 000 heures faisceau de 120° matériau : silicone classe II IP65
StripLine profilé de surface d'angle noir
SG LIGHTING
Stripline profilé de surface d'angle pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 2 mètres noir matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline 230V Outdoor connecteur en L alimenté blanc
SG LIGHTING
Stripline 230V Outdoor connecteur blanc en L alimenté permet de réaliser une jonction en angle (90°) entre deux rubans, tout en assurant la continuité électrique et une alimentation directe dans les installations extérieures
Stripline profilé de surface d'une longueur de 1,8 mètre noir
SG LIGHTING
Stripline profilé de surface pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre noir matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline ruban LED flexible longueur 5 mètres blanc 3000K 24V classe III IP54 9W/mètre
SG LIGHTING
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 5 mètres blanc pour différents effets lumineux 9W/mètre 3000K 914 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 100 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54
Stripline profilé de surface d'une longueur de 1,8 mètre blanc
SG LIGHTING
Stripline profilé de surface pour ruban LED utilisation intérieur ou extérieur d'une longueur de 1,8 mètre blanc matériau : aluminium et polycarbonate stabilisé aux UV
Stripline ruban LED flexible longueur 10 mètres blanc 3000K 24V classe III IP54
SG LIGHTING
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 10 mètres blanc pour différents effets lumineux 9W/mètre 3000K 914 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 100 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54
Stripline ruban LED flexible longueur 5 mètres blanc 3000K 24V classe III IP54 15W/mètre
SG LIGHTING
Stripline système de ruban LED flexible d'une longueur de 5 mètres blanc pour différents effets lumineux 15W/mètre 3000K 1512 lumens/mètre dimmable IRC >90 SDCM 2 50 000 heures matériau : Polyurétane 24VDC 24V classe III IP54
Contrôleur blanc RGBW 150W pour télécommande RF et/ou Push Dim
SG LIGHTING
Contrôleur blanc RGBW 150W 24V 50/60Hz pour télécommande RF et/ou Push Dim pour gamme ruban LED Stripline et Neostrip classe II