Borne d'éclairage extérieur Aric Borne d'éclairage extérieur Aric (66 produits)


POLO - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 70W max., Lpe non incl., haut.70cm
ARIC
Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
MARIUS 80 - Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 lpe non incl., haut.80cm
ARIC
Borne Extérieure MARIUS IP44 IK07, hauteur 80cm, en aluminium graphite RAL 9011, finition mate, douille E27 40W max. Lampe non fournie.
SAXO - Borne 1m Ext. IP66 IK08, graphite, LED intég. 8W 3000K 500lm, dimmable
ARIC
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H
SAXO - Borne 40cm Ext. IP66 IK08, graphite, LED intég. 8W 3000K 500lm, dimmable
ARIC
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 40cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H
CALEO 1 -Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 100W max., lpe non incl., haut.73cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, noir, E27 100W max., Lpe non incl., haut.42cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium noir RAL 9005, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
SAXO SENSOR - Borne 1m Ext. IP66 IK08, graphite, LED 8W 3000K 500lm, dimmable
ARIC
Borne Extérieure IP66 IK08, hauteur 100cm, en aluminium, couleur graphite, LED intégrée 8W 3000K 500 lumens, variable par coupure de phase, 50000H, avec détecteur infrarouge réglable intégré
POLO - Borne Ext. IP65 IK07, vert, E27 70W max., Lpe non incl., haut.70cm
ARIC
Borne Extérieure IP65 IK07, vert, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm
POLO - Borne Ext. IP65 IK07, graphite, E27 70W max., Lpe non incl., haut.35cm
ARIC
Borne Extérieure IP65 IK07, graphite, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm
POLO - Borne Ext. IP65 IK07, gris RAL9006, E27 70W max, Lpe non incl., haut.70cm
ARIC
Borne Extérieure IP65 IK07, corps aluminium gris RAL9006, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 70cm
CALEO 1 -Borne Ext. IP44 IK07, graphite, E27 100W max., lpe non incl., haut.42cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 42cm, en aluminium, couleur graphite, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
POLO - Borne Ext. IP65 IK07, vert, E27 70W max., Lpe non incl., haut.35cm
ARIC
Borne Extérieure IP65 IK07, vert, E27 70W max., lampe non fournie, hauteur 35cm
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, gris, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium gris RAL 9006, finition brillante, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, vert, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium vert RAL 6005, finition brillante, douille E27 100W max. Lampe non fournie.
NIZA - Borne Ext. IP43 IK02, noir, E27 60W max., Lpe non incl., haut.45cm
ARIC
Borne Extérieure IP43 IK02, noir, E27 60W max., lampe non fournie, hauteur 45cm
CALEO 1 - Borne Ext. IP44 IK07, blanc, E27 100W max., Lpe non incl., haut.73cm
ARIC
Borne Extérieure IP44 IK07, hauteur 73cm, en aluminium blanc RAL 9006, finition mate, douille E27 100W max. Lampe non fournie.