Caméra IP Uniview Caméra IP Uniview (341 produits)


Caméra TUBE PRIME I résolution 4MP focale 2.7-13.5
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.001 lux min. illumination
Caméra TUBE PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd card slot, lighthunter:
Caméra dôme PRIME I résolution 4MP focale 2.7-13.5
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.001 lux min. illumination
Caméra tube Easy Résolution 4MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 2688X1520: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67,HLC, objectif motorisé 2.7-13.5mm ,IR jusqu'a 40m. 3-Axes
Caméra dôme Easy Résolution 4MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/3' CMOS, ICR, 2688X1520: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, Double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67, IK10,HLC, Objectif motorisé 2.8-12mm, IR jusqu'a 40m. 3-Axes
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8-12 M
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8-12mm motorisé, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra PTZ PRIME zoom 25X IR 100M résolution 4MP
UNIVIEW
1/2.8' CMOS, ICR, 2688x1520:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE, emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio, -40-70', ip67, ik10, zoom optique 25x ( 4.8~120mm), IR jusqu'à 100m, vitre anti-réflexion ir.
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,8MP (3840X2160)@20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif 2.8mm,alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 30m,emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra TUBE PRIME I résolution 4MP focale 4 mm IR
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, 4MP (2560X1440), ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif fixe 4mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, vitre anti reflexion des ir, mICRo intégré, lighthunter
Caméra TUBE PRIME I résolution 2MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 2MP (1920X1080), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.0005 lux min. illumination
Caméra PTZ EASY zoom 5X IR 30M résolution 2MP WIFI
UNIVIEW
1/2.7' CMOS, ICR, 1920×1080:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE,wifi, mICRo sd card slot, -10-50',zoom optique 5x (2.7~ 13.5mm), IR range jusqu'à 30m, mICRo et haut parleur intégré
Caméra dôme turret, résolution 5MP, focale 2.8 mm IR 40 m WDR 130 dB IP67
UNIVIEW
Caméra dome turret Prime PoE Technologie Light hunter IR jusqu'à 40m Résolution 5MP Focale 2.8 mm motorisée WDR 130dB Micro intégré. Fonction SIP avec recherche des couleurs. E/S Alarme E/S audio Fonction ASM emplacement carte micro SD IP67
Caméra tube Easy Résolution 5MP focale 2.8-12 mm motorisée IR 40 m
UNIVIEW
1/2.7' CMOS, ICR, 2880X1620: 25ips, Ultra 265/H.264/MJPEG, Double flux, DC12V & PoE, WDR 120 dB, IP67,HLC, Objectif motorisé 2.7-13.5mm,IR jusqu'a 40m. 3-Axes
Caméra dôme PRIME I résolution 2MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.8' CMOS, ICR, 2MP (1920X1080), max 30ips ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif motorisé 2.7-13.5mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.0005 lux min. illumination
Caméra dôme PRIME I résolution 4MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8mm, IR jusqu'a 30m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra TUBE EASY résolution 4 MP focale 2.8mm Wise ISP
UNIVIEW
1/1.8' CMOS Wise ISP,ICR, 2560x1440:25ips, ultra 265, h.265, h.264, mjpeg, double flux, dc 12v et POE, objectif 2.8mm led blanche jusqu'a 30m, 3-axes
Caméra TUBE PRIME I résolution 8MP focale 2.8-12 M
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8-12mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra Fisheye Pro résolution 12 MP focale 1.8mm IR 15 m
UNIVIEW
1/1.7' CMOS, ICR, 12MP (4000x3000), Ultra 265, 8 flux (1 vue fisheye (Triple flux), 1 vue panoramic, 4 vues PTZ ), DC 12V et PoE, emplacement carte Micro SD, IP66 etIK10,Objectif fixe 1.8mm fixed lens, IR jusqu'a 15m,0.03Lux min illuminati
Caméra dôme multi-vue 4 x 5MP Technologie Color hunter Wise ISP
UNIVIEW
Caméra dôme multi-vue 4 x 5MP Wise ISP Color Hunter 4 objectifs 2.7-13.5 mm IR 50 m fonction SIP, Comptage, Protection IP67 IK10 Onvif PoE 802.3 bt
Caméra PTZ PRIME zoom 25X  résolution 8MP IR 150M
UNIVIEW
1/1.8' CMOS, ICR,3840×2160:30ips,ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, ac24v/dc24v/p:POE (pse requis),emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio in/out 1/1, -40-70', ip66, zoom optique 25x (4.5~148.5mm), IR jusqu'a 150m, vitre an
Caméra tube Prime 2 Résolution 5MP focale 2.8 mm IR 80m
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,2880X1620: 30/25 ips,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple flux, DC12V & PoE, IP67, Objectif fixe 2.8mm, IR jusqu'a 80m, emplacement carte Micro SD, 120dB WDR'micro intégré ,Vitre anti-refelxion des IR, technologie Light Hunter
Caméra tube prime, résolution 5MP, focale 2.7-13.5 mm, IR 60m IK10, IP67
UNIVIEW
Caméra tube Résolution 5MP Vari-focale 2.7-13.5 mm WDR 130 dB IR 60m Technologie Light Hunter Classification par couleur Fonction ASM IK10 IP67 ONVIF Profil S/T/G