Capteur & sonde Siemens HVAC Capteur & sonde Siemens HVAC (245 produits)


Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure Pt1000
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure CTN10k
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m
SIEMENS HVAC
Pour l'installation dans les ventilo-convecteurs, les unités terminales et les éjectoconvecteurs.
Sonde pression diff. 0-10V 0 1000 Pa
SIEMENS HVAC
Pour une utilisation avec de l'air ou des gaz non agressifs, pour une précision extrêmement exigeante et des exigences élevées. Avec élément de détection à membrane. Disponible avec une caractéristique de pression linéaire co...
Pressostat différentiel 100-1000 Pa
SIEMENS HVAC
Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.
Pressostat différentiel 50-500 Pa
SIEMENS HVAC
Utilisé comme contrôleur de débit ou moniteur de filtre dans les conduits d'air.
Sonde température extérieure 4..20mA
SIEMENS HVAC
Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Sonde température extérieure 0..10V-
SIEMENS HVAC
Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Sonde température chemis. LG-Ni1000 1,5m
SIEMENS HVAC
Avec câble en thermoplaste coulé pour le montage dans des endroits difficiles d'accès ou dans des tubes de protection de profondeurs différentes.
Sonde pression diff. ajust. 1000 3000Pa
SIEMENS HVAC
Avec une caractéristique linéaire de pression. Pour une utilisation avec de l'air ou des gaz non agressifs, pour des applications CVC générales. Avec élément sensible à membrane et plages de mesure de pression sélectionnables.
Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température, l'humidité et le CO2 Communication sans fil via KNX IoT over Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C, ± 2 % de la h.r. et ± 50 ppm de CO2 Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans
Sonde température ambiante KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température de la pièce Communication sans fil via KNX IoT via Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C Durée de vie de batterie jusqu'à 10 ans (dans des conditions normales de fonctionnement)
Passerelle KNX IoT
SIEMENS HVAC
Passerelle KNX IoT vers passerelle IP BACnet entre les appareils IoT KNX et les appareils systèmes IP BACnet Communication sans fil intégrée via KNX IoT via thread Communication IP via port Ethernet intégré Mise en service facile