Centrale de mesure Carlo Gavazzi Centrale de mesure Carlo Gavazzi (130 produits)


Analyseur d'energie compact 3/phase TI 1/5(10)A Ethernet Modbus-TCP
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie compact 3/phases sur TI, Entrée de tenssion : 120 à 277V LN / 208 à 480 V LL, Entrée de courant : Transformateurs de courant 5 A, Auto-alimentation, communication : Ethernet Modbus-TCP, rail DIN
Analyseur énergie 96x96 3ph entrée TI 5A, sortie statique et RS485 Modbus
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie format 96x96mm évolué 3/phases, entrée TI 5(6)A et Vll 208 à 415 V, sortie statique et port de communication RS485 Modbus
Centrale de mesure modulaire 100V/5A alim 100-240Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Centrale de mesure WM30 triphasé façade d'armoire, 57,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 5(6)A, alimentation auxiliaire 24-48Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Module 2 sorties relais pour centrales de mesure WM20/WM30/WM40
CARLO GAVAZZI
Module clipsable de 2 sorties relais pour les centrales de mesure des séries WM20/WM30/WM40
Centrale de mesure modulaire 100V-5A alim. basse
CARLO GAVAZZI
Centrale de mesure WM20 triphasé façade d'armoire, 55,7-133 V LN, 100-230 V LL, transformateur de courant 5(6)A, alimentation auxiliaire 24-48Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Centrale de mesure modulaire 400V-5A alim. basse
CARLO GAVAZZI
Centrale de mesure WM20 triphasé façade d'armoire, 220-400 V LN, 380-690 V LL, transformateur de courant 5(6)A, alimentation auxiliaire 24-48Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Centrale de mesure modulaire 400V-5A alim. haute
CARLO GAVAZZI
Centrale de mesure WM20 triphasé façade d'armoire, 220-400 V LN, 380-690 V LL, transformateur de courant 5(6)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Centrale de mesure modulaire 400V/5A alim 100-240Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Centrale de mesure WM30 triphasé façade d'armoire, 220-400 V LN, 380-690 V LL, transformateur de courant 1(5)A, alimentation auxiliaire 100-240Vca/cc, avec modules d'E/S et communication en option (Modbus RTU, TCP/IP, BACnet), port optique
Module Ethernet Modbus TCP/IP pour centrales de mesure WM20/WM30/WM40
CARLO GAVAZZI
Module de communication Ethernet Modbus TCP/IP pour centrales de mesure WM20/WM30/WM40
Analyseur d'energie compact 3/phase, direct 10(65)A
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie compact 3/phases direct, Entrée de tension : 230V LN /400 V LL, Entrée de courant : 10(65)A, Auto-alimentation, communication : 2 sorties statiques, rail DIN
Analyseur d'energie compact 3/phase, direct 10(65)A RS485
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie compact 3/phases direct, Entrée de tension : 230V LN /400 V LL, Entrée de courant : 10(65)A, Auto-alimentation, communication : 3 entrées numériques + RS485 Modbus RTU, rail DIN
Controleur Smart Dupline et énergie BACnet serveur web 24Vcc
CARLO GAVAZZI
Passerelle permettant de surveiller et contrôler les installations nécessitant des fonctions énetgétique, de la gestion techique et contrôle des bâtiments, Comunication TCP/IP / BACNET, serveur Web intégré, alimentation 24Vcc.
Analyseur d'energie compact 3/phase TI 1/5(10)A Mbus  sans fil Antenne externe
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie compact 3/phases sur TI, Entrée de tenssion : 120 à 277V LN / 208 à 480 V LL, Entrée de courant : Transformateurs de courant 5 A, Auto-alimentation, communication : M-Bus sans fil, antenne externe, rail DIN
Analyseur énergie 96x96 3ph entrée TI 5A, sortie statique, certification MID
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie format 96x96mm évolué 3/phases, entrée TI 5(6)A et Vll 208 à 415 V, sortie statique, certification MID
Analyseur énergie 96x96 3ph entrée TI 5A, sorTIe statique
CARLO GAVAZZI
Analyseur d'energie format 96x96mm évolué 3/phases, entrée TI 5(6)A et Vll 208 à 415 V, sortie statique
Passerelle LORA Longue portée pour compteurs. Concentrateur maître
CARLO GAVAZZI
Passerelle concentrateur maître de données LORA, communication avec 50 émetteurs UWPA, antenne haute performance, alimentation 115..230Vca/24Vcc, Pluger sur une passerelle UWP3/UWP4 pour l'enregistrement des données