Commande et automatisme filaire ABB Commande et automatisme filaire ABB (1300 produits)


le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
le SCU200 est l'unité centrale de l'HEMS ABB INSITE ( version avec WIFI )
ABB
Unité SCU200, gestionnaire d'energie local, mesures de courant compacte et non intrusive et grace à l'INSITE BUS et collecte des donnnées modbus TCP et RTU, visualisation sur serveur web. Installations neuves ou existantes.
Détecteur De Présence Knx Mini Premium Blanc
ABB
KNX - Détecteur de présence ABB i-bus KNX avec une portée de 9 mètres, 4 canaux, 2 voies de commutation, montage en surface ou encastré au plafond, Contrôle l'éclairage et les charges électriques, plage 1 à 1000 lux hauteur montage 2 à 4 m
Télécommande Bluetooth
ABB
TC BLE- Télécommandes Bluetooth pour régulateur multi-métiers Aïron, avec support
Routeur IP
ABB
KNX - Routeur IP/Ethernet, supportant le protocole KNXnet/IP - alim PoE ou 12-30 V DC - coupleur de ligne et de zone - programmés via le LAN à l'aide d'ETS. Compatible avec les systèmes bus KNX (TP) et KNX (IP)- 5 serveurs de tunneling
Jeu de Contacts de Feuillure Magnétiques, Blancs
ABB
Kit de contacts magnétiques-Plage de tension 10..30V CC-1 aimant-1 contact Reed avec 4,0 m de câble de raccordement LIYY 4 x 0,14 mm²-2 boîtiers-2 plaques entretoises-2 brides et 4 vis de fixation antimagnétiques.
Dg/S1.64.1.1 Dali-Gateway Basic, 1 Sortie
ABB
KNX - Passerelle KNX/DALI certifié DALI-2 (EN 62386) compatible via ABB i-bus KNX 1 sortie DALI pour jusqu'à 64 participants DALI 16 groupes / 16 scénarios contrôle éclairage. Tension auxi. 110 à 230V AC, tension d'entrée 85 à 264VAC
Double Terminaison Réseau - 2x RS485
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
Rég LON FT6K 230V Bus Dali moteur EC 2 vannes 230V 2S 0-10V 2 stores 230V
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
CTRL LON FT6K stores 230V avec Bus Dali 8S 230V pour 4 stores 230V Wieland 8E
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
BP 1 ECL BLE : on/off et grada
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
Boîtier d'ambiance encastrable LED communication Dali, 4 fonctions CVC
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
Selfs Bus Dali
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
Act. volet 12x230V, détection, MDRC
ABB
Commande moteurs 230 V via ABB i-bus KNX pour volets, stores, portes, fenêtres. Détection auto du temps de course. Sorties verrouillées électromécaniquement. Boutons en façade, LED d état. Aucune tension auxiliaire requise.
E-AIRON Full IP Reg 230V Bus Dali mot EC 2 vannes 24V 5S 0-10V 2 stores 230V
ABB
Grâce à la solution ABB-free@home, votre maison ou votre appartement se transforme en habitat intelligent : stores, éclairage, chauffage, climatisation, interphones, scénarios d ambiance... Vous pouvez tout commandez à distance.
Routeur Modbus - 2XRJ45 & 3XPORTS RS485 Modbus
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
IzoT Router 1xTP/FT10 schedule
ABB
Les régulateurs multi-métiers Aïron permettent de piloter et de gérer son propre confort dans un bureau depuis son smartphone. Mais la connectivité ne s'arrête pas là !
IPR/S 3.5.1 Routeur KNX IP secure
ABB
KNX - Routeur IP/Ethernet sécurisé, supportant le protocole KNXnet/IP - alim PoE ou 12-30 V DC - coupleur de ligne et de zone - programmés via le LAN à l'aide ETS. Compatible avec les systèmes bus KNX (TP) et KNX (IP)-communication unicast
Mesures, Comptage,Hstorisation RJ45, serveur WEB,RJ45 96capteurs
ABB
Le SCU100 permet la mesure,l'historisation et la mise à disposition graphique des mesures mais aussi l'horodatage d'événement et le pilotage des charges, leSCU 100 est un EMS, il peu gérer jusqu à 96 participants sur 3 cables plats .
ABA/S1.2.1 Module Logique Avancé
ABB
KNX - Module Logique Avancé, alim 24VCC ou PoE, Fournit des fonctions logiques étendues. L'éditeur logique est intégré à l'ETS. Jusqu'à 3 000 portes logiques sont possibles, compatible via ABB i-bus KNX, Application la gestion du bâtiment