Commande et automatisme radio Nodon Commande et automatisme radio Nodon (30 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
La tête de vanne thermostatique « TRV-8-1-00 » de chez NodOn est compatible avec
NODON
La tête de vanne thermostatique de chez NodOn est compatible avec la norme sans fil LoRaWAN, garantissant une très grande portée sans fil, pouvant atteindre plusieurs kilomètres. Elle est idéale pour une utilisation dans les grands bâtiment
NodOn - Module Multifonction EnOcean contact sec
NODON
Monté derrière votre interrupteur filaire existant ou dans le plafond, le module encastré NodOn permet de rendre votre installation intelligente (lumières, chauffages, appareils électriques, etc...) très simplement. Les entrées analog
NodOn - Interrupteur EnOcean sans fil et sans pile Cozy White
NODON
L'interrupteur Mural NodOn fonctionne sans fil - sans pile. L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler. L'interrupte
NodOn - Détecteur d'ouverture portes et fenêtres EnOcean Blanc
NODON
Le détecteur d'ouverture NodOn est un capteur sans fil - sans pile, compatible EnOcean. Associé à son aimant, le capteur détecte l'état ouvert ou fermé d'un battant (porte ou fenêtre). Le détecteur d'ouverture fonctionne avec n'impor
NodOn - Module Volet Roulant EnOcean
NODON
NodOn - Module Volet Roulant EnOcean 230VAC, commutation 10A sous 230VAC, puissance moteur maximum 2800W - 60Nm et bande de fréquence utilisée de 868,0 à 868,6MHz
Compteur énergie Zigbee 100-240V 10A, mesure 50mA-63A, classe 1, IP19
NODON
Le compteur d'Energie Intelligent permet de mesurer la consommation de nombreux équipements ou circuits électriques. Grâce à ses fonctions de mesure de la puissance instantannée et de l'énergie cumulée, il vous permet de réaliser des économ
NodOn - Capteur de température EnOcean Blanc
NODON
Le capteur de température interieur NodOn est un capteur sans fil - sans pile, compatible EnOcean. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la température d'une pièce avec une précision de moins de 0,2DEGC sur une plage
NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy White sans pile
NODON
NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy White sans pile (alimentation magnétique), 2 canaux (4 boutons), résistante aux chocs et aux éclaboussures avec une portée de 30m en intérieur
Le boîtier Rail DIN permet aux installateurs et aux électriciens de brancher dir
NODON
Le boîtier Rail DIN permet aux installateurs et aux électriciens de brancher directement les modules connectés NodOn sur des rails DIN de type ' EN 50022 de tableau ou coffret électrique. Idéal pour le neuf et la rénovation, ce boîtier Ra
NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Tech Blue sans pile
NODON
La Soft Remote est une télécommande sans fil - sans pile, compatible EnOcean. L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffis
NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy Grey sans pile
NODON
La Soft Remote est une télécommande sans fil - sans pile, compatible EnOcean. L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffis
Le boîtier Rail DIN permet aux installateurs et aux électriciens de brancher dir
NODON
Le boîtier Rail DIN permet aux installateurs et aux électriciens de brancher directement les modules connectés NodOn sur des rails DIN de type ' EN 50022 de tableau ou coffret électrique. Idéal pour le neuf et la rénovation, ce boîtier Ra