Détecteur capacitif Carlo Gavazzi Détecteur capacitif Carlo Gavazzi (184 produits)


Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
Détecteur capacitif plastique M30 ca/cc NO+NF cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 2-25mm, alimentation 20-250Vca/VCC, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M30 x75,6mm, triple blindage, apprentissage, IP67
Détecteur capacitif plastique M18 SCR NF, cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-12mm, alimentation 20-250Vca, sortie SCR, NC, câble 2m, M18 x79,5mm, triple blindage, IP67
Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-30mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M30 x 62,5mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB,IP67,IP68,IP69K
Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 8mm, réglable 2-10mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Détecteur capacitif relais tempo repos 10m 24-230 Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Détecteur de proximité capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 4-12mm, alimentation 24-230Vca/Vcc, sortie relais SPDT, temporisation de mise hors tension, câble PVC, boîtier, rond 32x102mm, IP67
Détecteur capacitif relais 10m 24-230 Vca/cc
CARLO GAVAZZI
Détecteur de proximité capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 4-12mm, alimentation 24-230Vca/Vcc, sortie relais SPDT, câble PVC, boîtier, rond 32x102mm, IP67
Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage détection 16mm, réglable 2-20mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, PVC, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
Détecteur capacitif plastique M30 NPN NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-30mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
Support de montage pour capteur CD34, 26x7,6x74mm
CARLO GAVAZZI
Support de montage pour le capteur capacitif CD34, largeur 26mm, épaisser 7,6mm, longeur 74mm
Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Détecteur capacitif plastique M30 PNP NO+NF,connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-30mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, M12, M30 x 62,5 mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP68 IP69K
Détecteur capacitif plastique non-noyable portée 12mm M18 IO-Link, connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 3-15mm, alimentation 10-40Vcc, sortie NPN/PNP, NO/NC, IO-Link M12, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Détecteur capacitif D=32 -Détect 2 à 20mm -Non noyable-Sortie NF-20..250Vca ATEX
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif D=32 - Distance de détection 2 à 20mm - Non noyable - Sans temporisation travail - Sortie NF (normalement fermé) - Alimentation 20 à 250Vca - Câble 2m - ATEX
Détecteur capacitif multi 10m tempo repos, cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 12mm, réglable 4-12mm, délai d'arrêt réglable 1 s-10min, alimentation 24-230 VCA/CC, sortie relais SPDT 2 A, câble 2m, M30 x 97,6 mm, IP67
Détecteur capacitif plastique M18 PNP NO+NF,cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 8mm, réglable 2-10mm, alimentation 10-40Vcc, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M18 x70mm, triple blindage de 4e génération, performances CEM améliorées, ECOLAB, IP67 IP69K
Détecteur capacitif plastique M30 SCR NO+NF,cab
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-16mm, alimentation 20-250Vca, sortie SCR NC+NO, câble 2m, boîtier M30 x 61,6 mm, triple blindage, IP67
Détecteur capacitif plastique M30 ca/cc NO+NF connecteur
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-16mm, alimentation 20-250Vca/VCC, sortie PNP/PNP, NO et NC, fiche M12, M30 x 63,6 mm, triple blindage, apprentissage, IP67
Détecteur capacitif plastique M30 SCR NO+NF,cab
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 25mm, réglable 4-25mm, alimentation 20-250Vca, sortie SCR NC+NO, câble 2m, boîtier M30 x 75,6 mm, triple blindage, IP67
Détecteur capacitif plastique M30 ca/cc NO+NF cable
CARLO GAVAZZI
Détecteur capacitif, montage encastré, plage de détection 16mm, réglable 2-16mm, alimentation 20-250Vca/VCC, sortie PNP, NO et NC, câble 2m, M30 x 63,6 mm, triple blindage, apprentissage, IP67
Sonde de niveau capacitive - Détection: 15mm - Alim: 20-30Vcc - Lisse - 5m- IP67
CARLO GAVAZZI
Sonde de niveau capacitive - Détection: 15mm - Alim: 20-30Vcc - Polyester, lisse - Câble 5m- IP67