Accueil
/
Enrouleur mural Cable Equipements

Enrouleur mural Cable Equipements Enrouleur mural Cable Equipements (740 produits)


P816 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 15+2m 5G2,5² HO5VV-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P816 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 15+2m 5G2,5² HO5VV-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
expand_more
P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P815 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 5G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
expand_more
P811 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 13+2m 4G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P811 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 13+2m 4G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
expand_more
P806 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 17+2m 3G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P806 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 17+2m 3G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
expand_more
P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P805 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 10+2m 3G2,5² HO7RN-F -IP42 - Cliquet à insérer - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Bride pivotante -fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
expand_more
P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2 m 1x16² HO5VV-F -
CABLE EQUIPEMENTS
P801 : enrouleur à rappel automatique gamme PLT 800 - 20+2 m 1x16² HO5VV-F -IP42 -Cliquet à insérer - Bride pivotante - Avec pince de mise à la terre 150A -Fermé plastique noir/vert - Si vertical : option obligatoire gratuite sur dde -
expand_more
P515 : enrouleur rappel auto PLT 500 - 8+1m 4G2,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquet
CABLE EQUIPEMENTS
P515 : enrouleur rappel auto PLT 500 - 8+1m 4G2,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquetsupprimable - fermé plastique noir/vert - Enroulé 2 kW déroulé 2.7 kW - Bridepivotante - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
expand_more
P510 : enrouleur rappel auto PLT 500 - 9+1m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquet
CABLE EQUIPEMENTS
P510 : enrouleur rappel auto PLT 500 - 9+1m 3G2,5² HO5VV-F - IP42 - Cliquetsupprimable - fermé plastique noir/vert - Enroulé 1.9 kW déroulé 2.5 kW - Bridepivotante - Usage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
expand_more
P502 : enrouleur rappel automatique PLT 500 - 10+1m 1x16² HO5VV-F - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
P502 : enrouleur rappel automatique PLT 500 - 10+1m 1x16² HO5VV-F - IP42 -Bride pivotante - Avec pince de mise à la terre 150A - Usage vertical : optionobligatoire gratuite sur demande - Cliquet supprimable -
expand_more
P425 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 18+2m 3G2,5²
CABLE EQUIPEMENTS
P425 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 18+2m 3G2,5²H07RN-F - IP42 - SANS PRISES - Puissance maxi : enroulé 2,0 kW, déroulé 3,0 kW -Bride pivotante - Cliquet supprimable - Course horizontale ou verticale -
expand_more
P422 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 18+2m 3G2,5²
CABLE EQUIPEMENTS
P422 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 18+2m 3G2,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 2,0 kW, déroulé 3,0 kW - Cliquet
expand_more
P421 enrouleur rappel automatique - gamme EURO garantie 3 ans - 20+2m 3G1,5²
CABLE EQUIPEMENTS
P421 enrouleur rappel automatique - gamme EURO garantie 3 ans - 20+2m 3G1,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 1,1 kW, déroulé 1,8 kW - Cliquet
expand_more
P412 enrouleur rappel automatique - gamme EURO garantie 3 ans - 15+2m 3G2,5²
CABLE EQUIPEMENTS
P412 enrouleur rappel automatique - gamme EURO garantie 3 ans - 15+2m 3G2,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 2,0 kW, déroulé 3,0 kW - Cliquet
expand_more
P325 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 9+1 m 3G2,5² HO7RN-F - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
P325 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 9+1 m 3G2,5² HO7RN-F - IP42 -Cliquet supprimable - Enroulé 1.9 kW déroulé 2.5 kW - Bride pivotante - Carterfermé plastique noir/vert - Course horizontale ou verticale - Garantie 3 ans -
expand_more
P315 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 14+1m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 -
CABLE EQUIPEMENTS
P315 : enrouleur à rappel automatique PLT 300 - 14+1m 3G1,5² HO5VV-F - IP42 -Cliquet supprimable - Enroulé 1.2 kW déroulé 1.8 kW - Bride pivotante - Carterfermé plastique noir/vert - Course horizontale ou verticale - Garantie 3 ans -
expand_more
P306 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 15+1m 1x6²
CABLE EQUIPEMENTS
P306 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 15+1m 1x6²H05V-F - IP42 - Cliquet supprimable - Bride pivotante - Pince de mise à laterre 150A montée - Câble 1,50m en entrée - Carter plastique fermé gris/vert -
expand_more
P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²
CABLE EQUIPEMENTS
P302 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 9+1m 3G2,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé 1,9 kW, déroulé 2,5 kW - Cliquet
expand_more
P301 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 10+1m 3G1,5²
CABLE EQUIPEMENTS
P301 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 10+1m 3G1,5²H07RN-F - IP42 - Prises NF 2P+T mâle côté alimentation, femelle côté câble -Bride pivotante - Puissance maxi : enroulé1,2 kW, déroulé 1,8kW - Cliquet
expand_more
P106 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 6+1m 1x6²
CABLE EQUIPEMENTS
P106 enrouleur rappel automatique - Gamme EURO garantie 3 ans - 6+1m 1x6²H05VV-F - IP42- Cliquet supprimable - Bride pivotante - Pince de mise à la terre150A montée - Câble 1,50m en entrée - Carter plastique fermé gris/vert - Course
expand_more
Equilibreur capacité 10-14 kg - Course du câble2500 mm -
CABLE EQUIPEMENTS
Equilibreur capacité 10-14 kg - Course du câble2500 mm -Câble fibre polyéthylénique HT - Carter en aluminium moulé -4 points de suspension - 3 points d'ancrage -
expand_more
Enrouleur automatique ALU  - 9+1m - 3G2,5² H07RN-F - Bride pivotante -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique ALU - 9+1m - 3G2,5² H07RN-F - Bride pivotante -IP65 si installation conforme - Enroulé 2 kW déroulé 3 kW -Collecteur renforcéUsage vertical : option obligatoire gratuite sur demande -
expand_more
Enrouleur automatique - 30+2m 1x16²  H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 30+2m 1x16² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en optionIP65 si installation conforme - Collecteur 60A - Pince de mise à la terre 220A -Usage horizontal seulement - En manuel, SAFETY RETURN fortement recommandé -
expand_more
Enrouleur automatique - 24+2m 4G6² H07RN-F - Bride en option (fixe seulement) -
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 24+2m 4G6² H07RN-F - Bride en option (fixe seulement) -IP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW - Collecteur 60A -En manuel, SAFETY RETURN fortement recommandé - Ouvert acier/alu-Guidage/cliquet
expand_more
Enrouleur automatique  - 15+2m 5G6² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option-
CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleur automatique - 15+2m 5G6² H05VV-F - Bride pivotante ou fixe en option-IP65 si installation conforme - Enroulé 17 kW déroulé 22 kW - Collecteur 60A -En manuel, SAFETY RETURN fortement recommandé - Si vertical, fixe obligatoire -
expand_more