Rve Rve (37 produits)


Variateur modulaire 250 watts LED 230Volts dimmable
RVE
Le RVLED250 est un variateur 250W conçu pour les lampes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre/Esclave.
Potentiomètre rotatif 10KOHM pour code des variateurs RV/TR/A100/RVLED/DC12-24
RVE
Potentiomètre rotatif de 10K OHMS pour commande de tous types de variateurs RVE. Peut être monté en façade de tableau électrique ou s'intégrer dans un boitier 45x45 mm.
Variateur modulaire 1000 watts LED 230Volts dimmable
RVE
Le RVLED1000 est un variateur 1000W conçu pour les lampes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre/esclave.
Variateur DALI de 1 à 20 drivers ou ballasts DALI
RVE
Le DA20 est un variateur spécialement conçu pour la gestion des drivers ou ballasts LED en DALI. Commande par bouton-poussoir, potentiomètre ou 0/10Vcc. Fonction Maitre / Esclave.
Variateur pour ballasts 0-1/10Vcc pour sources fluo ou LED
RVE
L'A100 est un variateur spécialement conçu pour piloter les drivers et ballasts de sources LED ou fluorescentes dimmables par fil pilote 0-1/10Vcc. Il peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc.
Variateur modulaire 1000W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique
RVE
Le RV5 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 1 000 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc et équipé de la fonction Maitre/Esclave.
Variateur linéaire 150/300W pour ruban LED 12Vcc/24Vcc
RVE
Le DC12-24 est un variateur linéaire basse tension conçu pour la variation des sources et rubans LED 12Vcc ou 24Vcc. Design spécial permettant un intégration facile dans les corniches et faux plafonds.
Variateur modulaire 500 watts LED 230Volts dimmable
RVE
Le RVLED500 est un variateur 500W conçu pour les lapmes LED 230Vac. Ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc. Il est équipé de la fonction Maitre/Esclave.
Platine de commande cinéma 0/10Vcc, 4 ambiances restituées par 4 contacts
RVE
Platine de commande spéciale salle de cinéma qui couplée à des variateurs RVE, permet de restituer 4 niveaux d'éclairage à partir de contacts impulsionnels. (2 Niveaux pré-programmés, 2 niveaux programmables).
Variateur modulaire 500W LED 230Vac dimmable spécial élevage
RVE
Le RVLED500E est un variateur 500W conçu pour les lampes LED 230Vac. Spécialement adapté aux bâtiments d'élevage, ce variateur à découpage début et fin de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc.
Variateur modulaire 2300W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique
RVE
Le RV10 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 2 300 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc et équipé de la fonction Maitre/Esclave.
Pupitre de commande en saillie analogique 0/10Vcc, 6 circuits + 1 général
RVE
Pupitre de commande manuel 6 circuits, pour pose en saillie, qui, couplé à des variateurs RVE permet la commande de 6 circuits d'éclairage. Un potentiomètre par circuit + 1 Général.
Convertisseur DMX 512 / 0-10Vcc 2 canaux pour commande de gradateurs analogiques
RVE
Convertisseur DMX 512 / 0-10Vcc 2 canaux. Permet le pilotage de deux circuits de variateurs analogiques 0/10Vcc RVE par un emetteur DMX512 (Console d'éclairage scénique, Unité centrale de gestion d'éclairage Multibus par exemple).
Variateur forte puissance 5500W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique
RVE
Le 633 est un variateur forte puissance 5500 W pour sources halogènes en 230V,TBT avec transformateur ferromagnétique. Commande par potentiomètre ou 0/10Vcc déporté, par bouton-poussoir via une platine 2351B.
Pupitre de commande encastrable analogique 0/10Vcc, 6 circuits + 1 général
RVE
Pupitre de commande manuel 6 circuits, encastrable, qui, couplé à des variateurs RVE permet la commande de 6 circuits d'éclairage. Un potentiomètre par circuit + 1 Général.
Variateur modulaire 3800W halogène/incandescent/TBT ferromagnétique
RVE
Le RV15 est un variateur spécialement conçu pour l'halogène. D'une puissance de 3 800 W, ce variateur à découpage début de phase peut être commandé par un BP, un potentiomètre ou un signal 0/10Vcc et équipé de la fonction Maitre/Esclave .
Variateur modulaire 2700W halogène/incand/TBT ferromagnétique spécial élevage
RVE
L'AG12 est un variateur 2700 watts spécialement conçu pour les batiments d'élévages avec sources halogènes et transformateurs ferromagnétiques TBT. Commande par potentiomètre ou signal 0/10Vcc.
Compensateur résistif 10KOHM/9,5Watt pour variateurs RV et RVLED
RVE
Compensateur résistif 10KOHM / 9,5 watts pour variateurs RV et RVLED. Compense le manque de charge.
Pupitre de commande portable analogique 0/+10Vcc, 6 circuits + 1 général
RVE
Pupitre de commande manuel 6 circuits, portable, qui, couplé à des variateurs RVE permet la commande de 6 circuits d'éclairage. Un potentiomètre par circuit + 1 Général.
Unité centrale de gestion d'éclairage, analogique 0/10Vcc et numérique DMX512
RVE
Unité centrale de gestion d'éclairage, 6 circuits 0/10Vcc ou 48 circuits DMX 512, 4 zones max. Couplée à des gradateurs RVE, permet l'enregistrement et la restitution de 8 ambiances lumineuses par zones.
Boitier de programmation et restitution 8 ambiances lumineuses + montée/descente
RVE
Boitier de programmation et de restitution d'ambiances lumineuses (8 ambiances) pour système de gestion d'éclairage MULTIBUS. 8 touches de restitution d'ambiances + 2 touches Montée/Descente + 3 touches de fonctions spéciales.
Boitier de restitution 4 ambiances lumineuses + montée/descente + On/Off
RVE
Boitier de restitution d'ambiances lumineuses (4 ambiances) pour un système de gestion d'éclairage MULTIBUS. 8 touches de restitution d'ambiances + 1 touche ON/OFF + 2 touches Montée/Descente.
Variateur RVLED1000 élevage dans boite étanche avec commande par potentiomètre
RVE
Le RVLED1000-E-IP est un variateur RVLED1000-E intégré dans un boitier étanche, spécialement conçu pour les bâtiments d'élevage. Commande par potentiomètre local ou signal 0/10Vcc.