Fixation tube et câble plastique Bizline Fixation tube et câble plastique Bizline (57 produits)


Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 16-32 mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.
Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes D= 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris
BIZLINE
Kit 100 colliers multi-diam. fixe-tubes D= 16-32 mm + 100 chevilles PA 6.6 gris. Fixation rapide de tube rigide type IRL en intérieur. Avec une fixation adaptée s'installe dans tous matériaux. Filetage collier M7. Perçage D= 8 mm.
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 40-63 mm PA 6.6 gris (x 100)
BIZLINE
Collier multi-diamètres fixe-tubes D= 40-63mm PA 6.6 gris (x 100) pour fixation de tube rigide type IRL en intérieur. Avec fixation adaptée, il s'installe dans tous matériaux (ou utiliser la cheville adaptée BizLine). Filetage collier M7.
Embase à chevilles type standard D= perçage 8 mm (x 100)
BIZLINE
Embase à frapper type standard D= perçage 8 mm (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Embase à visser à écartement mural D= vis 5 mm noire (x 100)
BIZLINE
Embase à visser à écartement mural D= vis 5 mm noire (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 20 mm PP gris (x 100)
BIZLINE
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 20 mm (x 100) pour la fixation de tube et gaine électrique. S'utilise avec la cheville support adaptée, cheville à frapper ou vis. Connectable avec ceux de D= 16 à 40 mm. Insérable dans profilé 11 m
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 25 mm PP gris (x 100)
BIZLINE
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 25 mm (x 100) pour la fixation de tube et gaine électrique. S'utilise avec la cheville support adaptée, cheville à frapper ou vis. Connectable avec ceux de D= 16 à 40 mm. Insérable dans profilé 11 m
Attache-pontet rond D= 20 mm à clou D= 3.2 x 38 mm en PEHD gris (x 50)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 20 mm à clou D= 3.2 x 38 mm gris (x 50) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
BIZCLIP simple D= 20 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP simple D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Cheville pour collier multi-diamètres fixe-tubes M7 PA 6.6 gris (x 100)
BIZLINE
Cheville pour collier multi-diamètres fixe-tubes M7 x 37 mm PA 6.6 gris (x 100) adaptée aux colliers multi-diamètres fixe-tubes BizLine. Avantage : s'utilise également comme fixation centrale arrière de boîte de dérivation. Perçage D= 8 mm.
Attache-pontet rond D= 9 mm à clou D= 2.5 x 30 mm en PEHD gris (x 100)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 9 mm à clou D= 2.5 x 30 mm gris (x 100) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
Embase à chevilles à écartement mural D= perçage 8 mm (x 100)
BIZLINE
Embase à frapper à écartement mural D= perçage 8 mm (x 100). Permet de fixer rapidement les câbles, tubes et gaines à l'aide de colliers de largeur max. 9 mm pour matérieux pleins et creux, sur béton, béton armé et béton cellulaire.
Attache-pontet rond D= 16 mm à clou D= 3.2 x 38 mm en PEHD gris (x 100)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 16 mm à clou D= 3.2 x 38 mm gris (x 100) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
Attache-pontet rond D= 8 mm à clou D= 2.5 x 30 mm en PEHD gris (x 100)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 8 mm à clou D= 2.5 x 30 mm gris (x 100) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
Attache-pontet rond D= 10 mm à clou D= 2.5 x 30 mm en PEHD gris (x 100)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 10 mm à clou D= 2.5 x 30 mm gris (x 100) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
BIZCLIP simple D= 25 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP simple D= 25 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Attache-pontet rond D= 25 mm à clou D= 3.2 x 47 mm en PEHD gris (x 50)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 25 mm à clou D= 3.2 x 47 mm gris (x 50) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
BIZCLIP simple D= 16 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP simple D= 16 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Attache-pontet rond D= 8-10 mm à clou D= 2 x 25 mm en PEHD gris (x 100)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 8-10 mm à clou D= 2 x 25mm gris (x 100) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
Manchon de raccordement D= 25 mm pour tubes et gaines (x 40)
BIZLINE
Manchon de raccordement D= 25 mm en polypropylène (x 40). Permet d'associer gaines ICTA et tubes IRL. À utiliser avec un tournevis plat pour le déclipser.
BIZCLIP double D= 20 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP double D= 20 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation double de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.
Attache-pontet rond D= 7 mm à clou D= 2.5 x 25 mm en PEHD gris (x 100)
BIZLINE
Attache-pontet rond D= 7 mm à clou D= 2.5 x 25 mm gris (x 100) pour la fixation en intérieur de tubes et câbles dans le bois.
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 16 mm PP gris (x 100)
BIZLINE
Fixe-tubes et gaines inter-connectable D= 16 mm (x 100) pour la fixation de tube et gaine électrique. S'utilise avec la cheville support adaptée, cheville à frapper ou vis. Connectable avec ceux de D= 16 à 40 mm. Insérable dans profilé 11 m
BIZCLIP double D= 16 mm polyamide 6 gris (x 100)
BIZLINE
BIZCLIP double D= 16 mm PA 6 gris (x 100) pour la fixation double de gaines souples. Compatible ICTA. Utilisé sur matériaux pleins et creux non friables (béton, béton armé et béton cellulaire, parpaing, brique). Perçage D= 8 mm.