Gâche, ventouse et accessoires Acie Gâche, ventouse et accessoires Acie (12 produits)


Bouton poussoir no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux, montage applique
ACIE
Bouton poussoir no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux autour du bouton montage applique avec vis de sécurité 12vcc 0° à 50°
Bouton poussoir no, boîtier abs avec symbole clé, montage applique
ACIE
Bouton poussoir no/nf, boîtier abs avec symbole clé, montage applique 0° à 50° installation seulement en intérieur 50g 86 x 86 x46 mm
Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier  pmr
ACIE
Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier pmr 12 vcc 40 ma 0° à 50° 200g conforme à la loi pmr
Bouton poussoir inox ,no/nf, avec anneau lumineux
ACIE
Bouton poussoir inox ,no/nf, avec anneau lumineux autour du poussoir 12vcc -10° à 50° contact isolé no/nf diamètre de 24 mm
Bouton poussoir no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux, montage encastré
ACIE
Bouton poussoir no/nf, plaque inox, avec anneau lumineux, montage encastré 12vcc 0° à 50° led autour du bouton
Déclencheur manuel vert, 3 contacts avec capot et leds
ACIE
Déclencheur manuel d'urgence vert avec capot de protection et leds, 3 contacts no/nc 12-24v cc livré avec clef de réarmement
Bouton main libre détecteur d'approche de 5 à 20cm
ACIE
Bouton main libre détecteur d'approche de 5 à 20cm Alimentation 12 Vcc & 24 Vcc 45 mA max Sortie relais NO/NF 1A sous 30 Vcc Distance de détection et temporisation réglables par potentiomètres Indicateur 2 couleurs
Bouton ir actif no/nf monté sur face inox, montage encastré
ACIE
Bouton infra rouge actif no/nf monté sur plaque inox, montage encastré -20° à 50° jusqu'à 1a sur 24v distance de détection et temporisation réglables par potentiomètre
Bouton ir actif no/nf monté sur  boîtier inox, montage applique
ACIE
Bouton infra rouge actif no/nf monté sur boîtier inox, montage applique -20° à 50° jusqu'à 1a sur 24v distance de détection et temporisation réglables par potentiomètre
Bouton sensitif no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux, montage applique
ACIE
Bouton sensitif no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux, montage applique contact NO/COM 1A 30 VDC 12V CC courant 20 mA Face avant avec incrustation braille
Bouton poussoir ir avec fond de boitier métallique
ACIE
Bouton poussoir infra rouge intérieur avec fond de boitier métallique inclus 12v cc +10° à +55° 90g
Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox pmr
ACIE
Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox pour personnes à mobilités réduites