Gâche, ventouse et accessoires Gigamedia Gâche, ventouse et accessoires Gigamedia (33 produits)


Alimentation sous coffret avec chargeur 12VDC 5A 1 module centrale 1AX
GIGAMEDIA
Alimentation sous coffret avec chargeur 12 VDC 5A 1 emplacement centrale ou module d'extension. Batterie jusqu'a 12 VDC 18 Ah
Déclencheur manuel vert 3 contacts avec capot
GIGAMEDIA
Déclencheur manuel vert 3 contacts reset façade + capot, livré avec 2 clés + scellé
Boitier de fixation saillie pour AXBLI19NONCC AXBLP19NONCC
GIGAMEDIA
Boitier de fixation saillie acier inoxydable pour AXBLI19NONCC/ AXBLP19NONCC livré avec vis et chevilles
Bouton de sortie push avec picto led bleue NO NC 12VDC
GIGAMEDIA
Bouton de sortie push picto avec led bleu contact NO/NC Alimentation 12VDC livré avec plaque de façade carrée
Bouton de sortie sans contact IR avec picto halo led bleu/vert NO NC 12/24VDC
GIGAMEDIA
Bouton de sortie sans contact Infrarouge picto avec halo led bleu/vert contact NO/NC Relais temporisé Alimentation 12/24 VDC livré avec plaque de façade carrée
Bouton de sortie sans contact IR avec picto halo led bleu/vert NO NC 12/24VDC
GIGAMEDIA
Bouton de sortie sans contact Infrarouge picto avec halo led bleu/vert contact NO/NC Relais temporisé Alimentation 12/24 VDC livré avec plaque de façade étroite
Flexible passage de câble 40 cm 12/9,5 mm IP64 IK08
GIGAMEDIA
Flexible passage de câble longueur 40 cm Diamètre 12/9,5mm IP64 IK08 Gaine acier zingué montage facile
Boitier de fixation saillie pour AXBLI19NONCE et AXBLP19NONCE
GIGAMEDIA
Boitier de fixation saillie acier inoxydable pour AXBLI19NONCE/ AXBLP19NONCE livré avec vis et chevilles
Gâche électrique à émission 20,5mm 10~24V AC DC avec Têtière plate 250 x 25 mm
GIGAMEDIA
Gâche électrique à émission 20,5mm 3500N réversible 10-24 AC DC avec têtière plate 250 x 25 mm acier inoxydable Diode de transit intégrée. Durée de vie 300 000 Cycles
Bouton de sortie push avec picto led bleue NO NC 12 VDC
GIGAMEDIA
Bouton de sortie push picto halo led bleu contact NO/NC Alimentation 12 VDC livré avec plaque de façade étroite