Gestion et variation de l'éclairage Europole Gestion et variation de l'éclairage Europole (68 produits)


Pack EASILED variation monochrome 12/24VDC IP20
EUROPOLE
EASILED PACK 12/24 96/192W IP20 : Pack de gestion pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur DALI PUSH DIM - poussoir 230V IP20
EUROPOLE
DALI PUSH DIM 200W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II. Tension de commande 8-230V.
Contrôleur EASILED radio HF 12/24VDC IP20
EUROPOLE
EASILED 12/24 240/480W IP20 Radio HF : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée-Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur EASILED universel HF 12/24VDC IP67
EUROPOLE
EASILED 12/24 240/480W IP67 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Emetteur portatif EASILED MASTER REMOTE HF RGB/RGBW 4 zones
EUROPOLE
EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 4 zone(s).
Contrôleur dimmable EASILED TRIAC - poussoir 230V IP20
EUROPOLE
EASILED TRIAC 200W IP20 : Contrôleur pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VAC. Classe II.
Pack télécommande + contrôleur EASILED RGB 12/24VDC IP20
EUROPOLE
EASILED PACK 12/24 180/360W IP20 : Pack de gestion pour produits LED RGB : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Emetteur portatif HF variation monochrome 4 zones
EUROPOLE
EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 4 zone(s).
Télécommande Connected by WiZ ON/OFF - Variation
EUROPOLE
Connected by WiZ MASTER noir IP20 : Télécommande pour produits WiZ. Contrôleur pour produits LED RGB+TW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et changement de couleur de LED. Classe III.
Contrôleur 0-1/10V - poussoir 12/24VDC IP20
EUROPOLE
Contrôleur pour produits LED monochromes 0-1/10V IP20 : variation d'intensité lumineuse. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur EASILED filaire 12/24VDC IP20
EUROPOLE
EASILED 12/24 240/480W IP20 Filaire/Radio HF : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée-Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Emetteur portatif EASILED MASTER REMOTE HF RGB/RGBW 6 zones
EUROPOLE
EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 6 zone(s).
Prise connectée ON/OFF WiZ Pro 230V. 3 pôles
EUROPOLE
WiZ Pro 230 2300W IP20 : Prise connectée ON/OFF. Entrée : 220-240VAC. Sortie : 220-240VAC. Classe I.
Contrôleur - BLUETOOTH MESH RGBW 240W IP20
EUROPOLE
BLUETOOTH MESH 12/24 120/240W IP20 : Contrôleur pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Télécommande BLUETOOTH MESH MASTER 1 zone
EUROPOLE
BLUETOOTH MESH MASTER blanc : Télécommande pour produits Bluetooth MESH. 1 zone(s). Classe III.
Pack télécommande + contrôleur EASILED RGBW 12/24VDC IP20
EUROPOLE
EASILED PACK 12/24 192/384W IP20 : Pack de gestion pour produits LED RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Contrôleur EASILED radio HF 4 canaux 48VDC IP20
EUROPOLE
EASILED 48 480W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 48VDC. Sortie : 48VDC. Classe III.
Contrôleur EASILED HF variation/RGB Flex 230V IP20
EUROPOLE
EASILED 230 1200W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes et RGB 230V : variation d'intensité lumineuse et changement de couleur de LED. Entrée : 100-240VAC. Sortie : 100-240VDC. Classe II.
Contrôleur DMX 12/24 variation/RGB IP20. Classe III.
EUROPOLE
DMX 12/24 240/480W IP20 : Contrôleur pour appareils LED monochromes, TW, RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de température de couleur et de couleur de LED. Entrée : 12VDC/24VDC. Sortie : 12VDC/24VDC. Classe III.
Emetteur portatif EASILED MASTER REMOTE radio HF TW 4 zones
EUROPOLE
EASILED MASTER REMOTE noir IP20 : Télécommande pour produits LED TW : variation de température de couleur et intensité lumineuse. 4 zone(s).
Emetteur mural EASILED MASTER STATION HF RGB/RGBW 4 zones 230V
EUROPOLE
EASILED MASTER STATION 230 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 4 zone(s). Classe de protection : II. Entrée : 230VAC.
Emetteur mural 230 HF variation monochrome 4 zones
EUROPOLE
EASILED MASTER STATION 230 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 4 zone(s). Classe de protection : II. Entrée : 230VAC.
Emetteur mural 230 HF variation monochrome 1 zone
EUROPOLE
EASILED MASTER STATION 230 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED monochromes : variation d'intensité lumineuse. 1 zone(s). Classe de protection : II. Entrée : 230VAC.
Emetteur mural 12/24 HF/DMX RGB/RGBW 1 zone
EUROPOLE
EASILED MASTER STATION 12/24 blanc IP20 : Commande murale pour produits LED RGB et RGBW : variation d'intensité lumineuse, changement de couleur, cycling automatique. 1 zone(s). Entrée : 12VDC/24VDC. Classe de protection : II.