Hydrothérapie Valentin Hydrothérapie Valentin (231 produits)


Ensemble MUTINE 2 jets, barre D=18x600mm, porte-savon, flexible DA 1,75m
VALENTIN
Ensemble de douche MUTINE, Douchette 2 jets, Système anti-calcaire, Barre inox D=18 mm, H. 600mm, Porte-savon acryl transparent, Flexible DA inox 1,75m, Pied réglable entraxe max. 570mm, Cale de rattrapage d'aplomb
Flexible de douche PVC renforcé lisse 2m, blanc
VALENTIN
Flexible de douche PVC renforcé lisse 2 m, Blanc, Écrou conique 1/2', Écrou moleté 1/2', Flexible universel, Hygiénique et simple d'entretien
Douchette 2 jets ABS chromé,MUTINE, avec système anti-calcaire
VALENTIN
Douchette 2 jets ABS chromé, D=du diffuseur 65mm, Jets pluie et massant, Système anti-calcaire, Joint réducteur de débit
Kit douche 3 jets MORGANE, flexible métal DA 1,50m, support mural 3 positions
VALENTIN
Kit de douche 3 jets MORGANE, Douchette ABS chromé avec système anti-calcaire, Flexible DA métal 1,50m, Support mural 3 positions ABS chromé
Ensemble MORGANE 3 jets, barre D=18x600mm, porte-savon, flexible inox DA 1,75m
VALENTIN
Ensemble de douche MORGANE, Douchette 3 jets, Système anti-calcaire, Barre inox D=18 mm, H. 600mm, Porte-savon acryl transparent, Flexible inox DA 1,75m, Pied réglable entraxe max. 570mm, Cale de rattrapage d'aplomb
Flexible de douche laiton DA 1,75m, résistance traction 25 kg
VALENTIN
Flexible de douche laiton DA 1,75m, Écrou conique 1/2', Écrou moleté 1/2', Flexible universel, Résiste à 25 kg de traction
Kit douche 1 jet COBRA chromé, flexible métal 1,75mm, support mural rotule
VALENTIN
Kit de douche 1 jet COBRA, Douchette ABS chromé avec système anti-calcaire, Flexible métal 1,75m, Support mural à rotule ABS chromé
Lot de 4 pieds de receveur de douche, CRICABAC FIT, plastique recyclé
VALENTIN
Lot de pieds receveur de douche compact CRICABAC FIT fabriqué à partir de plastique recyclé, Hauteur réglable 65 à 110mm, Faible encombrement au sol D=86 mm, Réglage facile, Stabilité garantie, Testé pour une charge de 200 kg par vérin.
Pied de receveur de douche en filet de pêche recyclé hauteur réglable 65 à 110mm
VALENTIN
Pied de receveur de douche compact CRICABAC FIT fabriqué à partir de filet de pêche recyclé, Hauteur réglable 65 à 110mm, Faible encombrement au sol, D=86 mm, Réglage facile, Stabilité garantie, Testé pour une charge de 300 kg par vérin.
Lot de 4 pieds de receveur de douche, CRICABAC FIT, hauteur réglable 65 à 110mm
VALENTIN
Lot de 4 pieds de receveur de douche extra-plat CRICABAC FIT, Hauteur réglable 65 à 110mm, Faible encombrement au sol, D=86 mm, Réglage facile, Stabilité garantie, Testé pour une charge de 300 kg par vérin.
Kit douchette 1 jet HYGIENE, flexible PVC 1,25m, robinet autoperceur, adaptateur
VALENTIN
Kit douche 1 jet HYGIENE design, Douchette ABS chromé à gachette, Support mural ABS chromé, Flexible PVC 1,25m, Robinet auto-perceur, Adaptateur 3/4'X1/2' ABS chromé pour flexible
Cartouche pour inverseur
VALENTIN
Cette cartouche pour inverseur est une pièce détachée des colonnes VALENTIN Opium, Touareg, Inouïe et Essentialis 1. Elle s'insére derrière le bouton sélecteur de la source d'aspersion. Le changement de cette cartouche est rapide (cf Tuto)
Cartouche pour mitigeur thermostatique de colonne ou combiné de douche
VALENTIN
Cartouche pour mitigeur thermostatique des combinés de douche Opium, Touareg, Inouie et Essentialis 1. Permet l'ajustement des entrées d'eau chaude et d'eau froide pour assurer une température mitigée stable. Installation facile.
Colonne de douche TOTMY TOO, robinetterie thermostatique
VALENTIN
Colonne de douche TOTMY TOO, Robinetterie thermostatique, Pomme haute inox D=250mm, Douchette design ABS chromé 3 jets, Corps alu anodisé, Flexible NF PVC effet métal 1,75m, Support de douchette mural en ABS chromé
Barre de douche inox D=18x600mm, curseur ABS, pieds réglables, cale, porte-savon
VALENTIN
Barre de douche inox D=18 mm, H. 600mm, Curseur ABS, Pied réglable entraxe max. 570 mm, Cale de rattrapage d'aplomb, Porte-savon acryl transparent
Barre de douche D=18mm, H. 600mm, pieds réglables + cale
VALENTIN
Barre de douche design inox D=18 mm, H. 600mm, Curseur réglable, Pied réglable entraxe max. 540mm, Cale de rattrapage d'aplomb
Colonne de douche NAUTILUS slate, rangements, robinetterie thermostatique
VALENTIN
Colonne de douche NAUTILUS slate, Robinetterie thermostatique, Sélecteur de fonctions, Pomme haute inox D=200mm, Douchette 3 jets, Corps ardoise de synthèse, 2 tablettes altuglass, Flexible NF PVC effet métal 1,75m
Combiné de douche TOUAREG 400x400, robinetterie thermostatique, sans tablette
VALENTIN
Combiné de douche TOUAREG, Robinetterie thermostatique, Pomme haute inox 400X400mm, Douchette 1 jet laiton chromé, Crosse réglable, Pied métal réglable H./P., Flexible NF PVC effet métal 1,75m
Kit douche 1 jet COBRA blanc, flexible PVC blanc 1,50m, support mural sphérique
VALENTIN
Kit de douche 1 jet COBRA, Douchette ABS blanc avec système anti-calcaire, Flexible PVC blanc lisse 1,50m, Support mural sphérique ABS blanc
Flexible de douche inox DA 2,00m
VALENTIN
Ce fllexible de douche en inox est renforcé par un double agrafage. Il mesure 2,00 m de longueur et convient pour tout type de douchette. Un écrou conique 1/2' et un écrou moleté 1/2' assurent la parfaite étanchéité du raccordement.