Interphone intercom Aiphone Interphone intercom Aiphone (135 produits)


Alimentation modulaire 230 Vac / 24 Vcc - 2 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 24 Vcc - 2 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire pour portier collectif GT, gamme JV & JP
Kit vidéo JP inox encastrée, 1 BP, pictos, synthèse vocale & boucle magnétique
AIPHONE
Kit vidéo avec platine inox, pictos, boucle magnétique et synthèse vocale, pose encastrée avec 1 platine JPDVFLBM, 1 moniteur JP4MED écran tactile 7' mains libres, mémoire d'images, grand angle 170°, zoom 9 zones et 1 alimentation PS2420DM
Platine vidéo inox encastrée, 1 BP, pictos, synthèse vocale & boucle magnétique
AIPHONE
Platine de rue vidéo inox encastrée avec 1 touche d'appel, pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique pour JP4MED
Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis
AIPHONE
Transformateur 230 Vac / 12 Vac / 1,5 A, fixation DIN 3 modules ou vis (pour gâches et ou claviers codés)
Alimentation modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 2,5 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 2,5 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire
Alimentation modulaire 230 Vac / 18 Vcc - 2 A, fixation rail DIN 4 modules
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 18 Vcc - 2 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire pour kits JO wifi
Alimentation modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 5 A, fixation rail DIN 6 modules
AIPHONE
Alimentation modulaire 230 Vac / 12 Vcc - 5 A, fixation sur rail DIN 6 modules ou par vis, utilisation pour gâches, ventouses ou claviers codés
Alimentation secourue sortie 12 Vcc avec chargeur 5 A et batterie 7 Ah
AIPHONE
Alimentation secourue sortie 12Vcc avec chargeur 5 A et batterie 7 Ah - Classe II - Fixation sur rail DIN (13 modules) ou par vis
Poste maître à 1 direction en ABS blanc, simplex
AIPHONE
Poste maître en ABS blanc à 1 direction, pose libre sur bureau ou mural, communication simplex
Poste maître à 3 directions avec bouton d'ouverture de porte et touche secret
AIPHONE
Poste maître en ABS blanc à 3 directions avec bouton d'ouverture de porte et touche secret, pose libre sur bureau ou mural
Alimentation mod. 230 Vac / 6 Vcc-0,2A, fixation rail DIN 4 mod. pour LEM ou LEF
AIPHONE
Alimentation à découpage modulaire 230 Vac / 6 Vcc - 0,2 A, fixation sur rail DIN 4 modules ou par vis, raccordement à la terre obligatoire, pour système LEM ou LEF
Transformateur modulaire 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A, fixation rail DIN 3 modules
AIPHONE
Transformateur modulaire 230 Vac / 15 Vac - 0,7 A pour combiné DA1MD et poste mains libres DB1MD ou DB1SD, fixation sur rail DIN 3 modules ou par vis
Cadre saillie inox avec visière pour platine 1 bouton d'appel IXDVFL et IXSSAL
AIPHONE
Cadre saillie inox avec visière anti-pluie pour les platines 1 bouton d'appel IXDVFL et IXSSAL avec pictogrammes lumineux, synthèse vocale et boucle magnétique
Platine vidéo IP enc. inox, 1 BP, SIP & ONVIF, pictos, s. vocale & b. magnétique
AIPHONE
Platine vidéo IP encastrée en inox, résistante au vandalisme 1 bouton d'appel compatible SIP et ONVIF, accessibilité avec voyants pictogrammes, synthèse vocale et boucle magnétique
Poste secondaire audio avec 1 BP pour appeler un poste type LEF ou LEM
AIPHONE
Poste secondaire en ABS blanc, audio avec 1 touche d'appel pour appeler un poste maître de type LEF ou LEM, conversation simplex
Poste sec. audio, étanche, ABS noir, saillie, 1 BP pour poste type LEF ou LEM
AIPHONE
Poste secondaire audio, étanche en ABS noir, pose en saillie avec 1 bouton d'appel pour appeler un poste maître de type LEF ou LEM
Platine SIP vidéo IP 1 BP, résist. vandalisme, alu. saillie, pictos et synthèse
AIPHONE
Platine vidéo IP 1 bouton d'appel compatible SIP et ONVIF, résistante au vandalisme, façade en aluminium injecté finition brune, fixation saillie avec 2 contacts NO/NF, pictogrammes avec voyants et synthèse vocale
Poste maître vidéo IP noir, mains libres & combiné, SIP, écran tactile 7'
AIPHONE
Poste maître vidéo IP noir, conversation mains libres ou combiné, compatible SIP et ONVIF avec écran tactile 7', alimenté par PoE, communication audio & vidéo entre les postes maîtres
P. vidéo enc. 1BP, clavier, percée VIGIK+, pictos, synthèse & boucle magnétique
AIPHONE
Platine vidéo encastrée en inox, résistante au vandalisme 1 bouton d'appel avec clavier codé et percée VIGIK+, accessibilité avec voyants pictogrammes, synthèse vocale et boucle magnétique
Plat. vid. IP enc. 2BP, clavier, SIP, picto, synthèse & b. m. - Délai 5 semaines
AIPHONE
Platine vidéo IP encastrée en inox, résistante au vandalisme 2 boutons d'appel avec clavier codé, compatible SIP et ONVIF, accessibilité avec voyants pictogrammes, synthèse vocale et boucle magnétique - Délai 5 semaines
Platine audio IP, encastrée inox, 1 BP, synthèse vocale & pictos, hauteur 120 mm
AIPHONE
Platine audio IP, pose encastrée en inox résistante au vandalisme avec 1 bouton d'appel, synthèse vocale et pictogrammes avec voyants lumineux, faible encombrement avec hauteur 120 mm
Poste vidéo IP blanc, mains libres & combiné avec b. magnétique, SIP, écran 7'
AIPHONE
Poste maître vidéo IP blanc, conversation mains libres ou combiné avec boucle magnétique, compatible SIP et ONVIF avec écran tactile 7', alimenté par PoE, communication audio & vidéo entre les postes maîtres
Poste vidéo IP noir, mains libres & combiné avec b. magnétique, SIP, écran 7'
AIPHONE
Poste maître vidéo IP noir, conversation mains libres ou combiné avec boucle magnétique, compatible SIP et ONVIF avec écran tactile 7', alimenté par PoE, communication audio & vidéo entre les postes maîtres