Lecteur pour centrale Izyx Systems Lecteur pour centrale Izyx Systems (127 produits)


Boîtier acier inoxydable 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm
IZYX SYSTEMS
Boîtier acier inox SSH200, 82,5 x 82,5 x 38/42 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Boîtier acier inoxydable 82,5 x 82,5 x 48/52 mm pour plaque 80 x 80 mm
IZYX SYSTEMS
Boîtier acier inox SSH202, 82,5 x 82,5 x 48/52 mm pour plaque 80 x 80 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Bouton poussoir ABS Ap 86 x 86 x 41/47 mm Contact inverseur CO/NO/NF
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir ABS, pour pose en applique, 86 x 86 x 38/44 mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte OUVERTURE PORTE
Bouton p. PMR acier inox d=25 mm Halo B/V et buzzer Relais temporisé + SSP225
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS25PMR, acier inox, D= 25 mm, Halo bleu/vert, buzzer et Relais temporisé + Plaque acier inox SSP225, 80 x 80 mm, perçage D= 25 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Bouton poussoir acier inox d=19 mm Contact NO+NC (V) + SSP201
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS19, acier inox, D= 19 mm, Contact NO+NC, raccordement par bornes à vis + Plaque acier inox SSP201, 80 x 80 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Boîtier acier inoxydable 42 x 87 x 38/42 mm pour plaque 39,5 x 84,5 mm
IZYX SYSTEMS
Boîtier acier inox SSH100, 42 x 87 x 38/42 mm pour plaque 39,5 x 84,5 mm, livré avec les chevilles et les vis de fixation pour le boîtier, les vis antivandales et les outils de montage pour la plaque
Bouton poussoir acier inox d=19 mm Halo bleu 12V AC/DC Contact NO+NC (V)+SSP201
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS19, acier inox, D= 19 mm, Halo bleu, 12V AC/DC, Contact NO+NC, raccordement par bornes à vis + Plaque acier inox SSP201, 80 x 80 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Barre contact 850 mm 2 contact Passage de câble 60 cm
IZYX SYSTEMS
Barre contact SPB, 850 mm, 2 contacts inverseurs CO/NO/NF, recoupable, pose DIN droite ou DIN gauche, Passage de câble 60 cm
Bouton p. PMR acier inox d=25 mm Halo B/V et buzzer Relais temporisé + SSP125
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS25PMR, acier inox, D= 25 mm, Halo bleu/vert, buzzer et Relais temporisé + Plaque acier inox SSP125, 39,5 x 84,5 mm, perçage D= 25 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Bouton poussoir ABS Enc 86 x 86 x 8/14 mm Contact inverseur CO/NO/NF
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir ABS, pour pose en encastré, 86 x 86 x 8/14 mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte OUVERTURE PORTE
Bouton poussoir IP 66 Ap 92 x 92 x 55/65 mm Contact inverseur CO/NO/NF
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir ABS étanche IP66, pour pose en applique, 92 x 92 x 65/55 mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte OUVERTURE PORTE
Bouton poussoir acier inox d=19 mm Contact NO+NC (V) + SSP101
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS19, acier inox, D= 19 mm, Contact NO+NC, raccordement par bornes à vis + Plaque acier inox SSP101, 39,5 x 84,5 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Bouton poussoir acier inox d=19 mm Halo bleu 12V AC/DC Contact NO+NC (V)+SSP101
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS19, acier inox, D= 19 mm, Halo bleu, 12V AC/DC, Contact NO+NC, raccordement par bornes à vis + Plaque acier inox SSP101, 39,5 x 84,5 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Capteur IR diam. 38 mm 12/24V DC Halo bleu/vert Buzzer Rel. temporisé + SSP231
IZYX SYSTEMS
Capteur Infrarouge IRS, D= 38 mm, 12/24V DC, Halo bleu/vert, Buzzer, Relais temporisé + Plaque acier inox SSP231, 80 x 80 mm, perçage D= 38 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Bouton poussoir ergonomique dome vert Contact NO+NC Plaque 80 x 80 mm
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir SS19 ergonomique, dome vert, Contact NO+NC + Plaque acier inox SSP201, 80 x 80 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Plaque acier inoxydable 80 x 80 mm perçage diam. 19 mm
IZYX SYSTEMS
Plaque acier inox SSP200, 80 x 80 mm, perçage diamètre 19 mm, sans marquage de plaque
Bouton poussoir ABS Ap 86 x 43 x 19/22 mm Contact inverseur CO/NO/NF
IZYX SYSTEMS
Bouton poussoir ABS, étroit, pour pose en applique, 86 x 43 x 22/19mm, 1 contact inverseur CO/NO/NF, picto et texte OUVERTURE PORTE
Capteur IR diam. 19 mm 12/24V DC Halo bleu/vert Relais temporisé + SSP101
IZYX SYSTEMS
Capteur Infrarouge IRS, D= 19 mm, 12/24V DC, Halo bleu/vert, Relais temporisé + Plaque acier inox SSP101, 39,5 x 84,5 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille
Capteur IR diam. 19 mm 12/24V DC Halo bleu/vert Rel. temporisé + SSP201
IZYX SYSTEMS
Capteur Infrarouge IRS, D= 19 mm, 12/24V DC, Halo bleu/vert, Relais temporisé + Plaque acier inox SSP201, 80 x 80 mm, perçage D= 19 mm, pictogrammes 'Porte + doigt' et 'PORTE' en braille