Accueil
/
Luminaire solaire Xeta

Luminaire solaire Xeta Luminaire solaire Xeta (81 produits)


PRO40W - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm
XETA
PRO40W - Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 3 modes de pose possibles - Batterie remplaçable -Livré avec télécommande
expand_more
PRO15W - Projecteur LED solaire 15W noir - IP65 - 3000K - 1600 lm
XETA
PRO15W - Projecteur LED solaire noir extérieur 15W - IP65 - 3000K - 1600 lm - 1 mode de fonctionnement unique - Batterie remplaçable
expand_more
BI-SENSOR solaire 10W - IP65 - 3000K - 1080 lm
XETA
BI-SENSOR solaire mural 10W noir - IP65 - 3000K - 1080 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
expand_more
PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm
XETA
PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
expand_more
XENIA - Tête de mat LED solaire 20W - 360° - 3000K et 4000K - diffuseur opale
XETA
XENIA - Luminaire LED solaire 20W tête de mat - 360° avec double CCT (3000 et 4000K) et diffuseur opale - 2 niveaux de luminosité sélectionnables (100% ou 50%)
expand_more
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W blanc - IP65 - 3000K- 750 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 6,8W blanc - IP65 - 3000K- 750 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
expand_more
CUBE10 - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W - IP65
XETA
CUBE10 - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 10W 1500 lumens - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
expand_more
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W noir - IP65 - 3000K - 500 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 4W noir - IP65 - 3000K - 500 lm - 2 modes de fonctionnement au choix. Batterie remplaçable
expand_more
STEFIX - Applique LED solaire 8W noire - IP65 - IK06 - 3000K - 1200 lumens
XETA
STEFIX - Applique LED solaire 8W noire - IP65 - IK06 - 3000K - 1200 lumens - 2 modes de fonctionnement - Diffuseur lumineux orientable sur 90°
expand_more
LOLLA - Borne LED solaire noire 15W - 2200 lm - 3000 et 4000K - IP 65 - IK 08
XETA
LOLLA - Borne LED solaire ronde noire 15W - 2200 lm - 2 CCT sélectionnable 3000 et 4000K - IP 65 - IK 08 - Hauteur : 88cm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans
expand_more
FLOWER - tête de mat LED solaire 30W - 360° - 2700, 3000 et 4000K -
XETA
FLOWER - Luminaire LED solaire 30W tête de mat - 360° avec 3 CCT (2700, 3000 et 4000K) - 4800 lumens - IP65 / IK08 - 4 zones d'éclairage sélectionnables - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Garantie 3 ans
expand_more
RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens
XETA
RUBIX - Ruban LED solaire 20m - IP65 - 200W - 1440 lumens - 2 modes de pose pour le panneau solaire - 3 modes de fonctionnement pour les LED
expand_more
OBIWAN - Lampe LED orientable et télescopique - 10W - 1000 lumens
XETA
OBIWAN - Lampe LED orientable et télescopique - Corps en aluminium - 10W - 1000 lumens - Plusieurs possibilités d'utilisation - 3 niveaux d'éclairage sélectionnables - Rechargeable sur secteur - Hauteur 280 à 1000mm - Trépied intègré
expand_more
PRISMA2-Applique LED design solaire noire avec double lentilles-3000K-75 lm
XETA
PRISMA2 - Applique LED solaire noire triangulaire avec double lentille - IP54 - 3000K - 75 lm - 1 mode de fonctionnement unique
expand_more
ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - 3000K-4000K - IP54
XETA
ATIX - Applique LED solaire compacte murale grise - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 2 CCT sélectionnables 3000K-4000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
expand_more
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm
XETA
TWINPAD - Projecteur LED solaire 10W avec panneau solaire déporté - 1100 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable et câble de liaison de 3m
expand_more
CUBE - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65
XETA
CUBE - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
expand_more
COMBIX - Luminaire LED RGB sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth
XETA
COMBIX - Luminaire LED sur pied avec panneau solaire et H.P Bluetooth - LED RGBW réglable - IP44 - 2 H.P Bluetooth 5W - Rechargeable au soleil ou sur le secteur - Possibilité de jumeler plusieurs COMBIX entre eux
expand_more
WOLIX - Projecteur de jardin LED solaire noir - 3000K - 300 lm max
XETA
WOLIX - Projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 3000K - 300 lm max - Orientable - Fixation murale ou planter au sol - 3 modes de fonctionnement au choix
expand_more
ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W
XETA
ALCOR - Mini Applique LED solaire murale noire - IP54 - 6,8W - 3 modes de fonctionnement au choix - Flux lumineux variable selon le mode choisi (de 20 a 1000 lm)
expand_more
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K- 400 lm
XETA
BUTTERFLY - Projecteur LED solaire mural 3,2W blanc - IP65 - 3000K- 400 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
expand_more
FIESTA - Guirlande 20 ampoules LED avec panneau solaire déporté - 2700K
XETA
FIESTA - Guirlande 20 ampoules LED avec panneau solaire déporté - IP54 - 2700K - 10 lm par ampoule - 3 modes de fonctionnement au choix - Ampoule remplaçable
expand_more
ATIX - Applique LED solaire compacte murale blanche - 3000K-4000K - IP54
XETA
ATIX - Applique LED solaire compacte murale blanche - IP54 - 13,7W - Partie lumineuse orientable - 2 CCT sélectionnables 3000K-4000K - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
expand_more
WOLIXRGB - Projecteur de jardin LED solaire noir - 6500K et RGB
XETA
WOLIXRGB - Projecteur de jardin LED solaire noir - IP65 - IK09 - 6500K et RGB - Orientable - Fixation murale ou à planter au sol - 4 modes de fonctionnement au choix
expand_more