Mastic et colle Bizline Mastic et colle Bizline (18 produits)


Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Pistolet pour cartouches et mousse intumescente jusqu'à 330 ml
BIZLINE
Pistolet pour cartouches et mousse intumescente 330 ml. Structure et gâche d'extrusion en métal, poignée en aluminium, fonction stop-gouttes. Adapté pour la mousse intumescente BIZ 710319
Pistolet squelette pour cartouches jusqu'à 310 ml
BIZLINE
Pistolet pour cartouches jusqu'à 310 ml. Structure et gâche d'extrusion en métal, poignée en aluminium, fonction stop-gouttes, équipé d'un crochet pour échelle
Mastic silicone blanc bâtiment et sanitaire 300 ml
BIZLINE
Mastic silicone blanc 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
Mastic silicone transparent bâtiment et sanitaire 300 ml
BIZLINE
Mastic silicone transparent 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
Mastic acrylique blanc pour joints et fissures 300 ml
BIZLINE
Mastic acrylique blanc 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Élasticité durable, ne corrode pas les métaux, peut se peindre.
Colle acrylique blanche 300 ml sans solvants simple encollage
BIZLINE
Colle acrylique blanche 300 ml sans solvant qui adhère sur les supports bois, pierres, bétons, plâtre et matériaux d'isolation tels que polystyrène et polyuréthane, etc. Ne coule pas. Ne pas utiliser en immersion constante.
Mastic colle à prise instantanée blanc Biz'Tack 290 ml
BIZLINE
Mastic colle à prise instantanée blanc Biz'Tack 290 ml. Application facile et rapide pour de nombreux matériaux. Collage souple dans de nombreuses applications de la construction, industrie du bâtiment et métallurgie.
Colle cyanoacrylate multi-usage transparente à prise instantanée 20 g
BIZLINE
Colle cyanoacrylate 20 g multi-usage à moyenne viscosité, mono-composante. Cette colle multi-usage permet de fixer la plupart des matériaux : synthétiques, caoutchoucs, notamment les élastomères. Elle est indolore et peut se peindre.
Mastic-colle MS polymère blanc collage et étanchéité 300 ml
BIZLINE
Mastic-colle MS polymère blanc 300 ml. Adhére sur la plupart des supports du bâtiment pour faire des joints étanches et collages souples sur une multitude de matériaux (bois, carrelage, céramique, acier, cuivre etc.). Peut se peindre.
Canules pour cartouches de mastics et colles (x 5)
BIZLINE
Canules pour cartouches de mastics et colles (x 5). Une conservation prolongée grâce au capuchon !
Mousse PU adhésive pistolable 750 ml, colle pour surfaces étendues
BIZLINE
Mousse PU adhésive pistolable 750 ml, colle pour surfaces étendues idéale pour les collages rapides. Prête à l'emploi avec application réglable grâce au pistolet. Fixation rapide pour tous les matériaux, en intérieur et en extérieur.
Mastic coupe-feu blanc pour joints de raccordement 300 ml
BIZLINE
Mastic coupe-feu blanc 300 ml idéal pour joints de raccordement. Résiste au feu jusqu'à 4 heures. Sans COV. Résistant à la moisissure. Peut être peint. Compatible avec la fibre de roche coupe-feu BIZ 710327.
Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml
BIZLINE
Mastic acrylique intumescent blanc 310 ml qui permet d'empêcher la propagation du feu et de la fumée à travers les joints et les ouvertures dans les murs coupe-feu. Gonfle en contact du feu. Isolation phonique. Peut se peindre.
Mastic-colle polyuréthane multifonction 300 ml
BIZLINE
Mastic-colle polyuréthane blanc 300 ml. Excellente adhérence sans apprêt sur la plupart des supports. Multi-usages : fixation/étanchéite. Excellente résistance aux intempéries et au vieillissement. Elasticité permanente. Peut se peindre.
Mastic silicone gris bâtiment et sanitaire 300 ml
BIZLINE
Mastic silicone gris 300 ml. Adhère sans primaire sur supports tels que verre, email, aluminium, bois peints ou vernis, etc. Réticulation rapide. Résistant au jaunissement. Pratique : élasticité permanente.
Fibre de roche coupe-feu 25 x 48 x 600 mm (x 15)
BIZLINE
Fibre de roche coupe-feu 25 x 48 x 600 mm (x 15). Fibre de roche coupe-feu pré-découpée conçue pour être utilisée en support avec les mastics 710 325 et 710 326. Facile à monter dans les joints.