Multimètre Megger Multimètre Megger (11 produits)


Détecteur de tension sans contact, lampe torche et thermomètre laser infrarouge.
MEGGER
Le testeur s'allume lorsqu'il détecte une tension sans avoir à établir de contact direct (12V à 1000Vac) et le thermomètre infrarouge laser mesure la température (-30 °C à 280 °C).
Multimètre TRMS compact et robuste, 600 V/10 A,  résolution de 4000 points
MEGGER
Muiltimetre TRMS 600V 10A 4000 points. Résistance, Continuité, Fréquence et Capacité. Conforme à la norme de sécurité CAT III 600 V AC/DC.Lampe de poche intégrée
Il s'intégre au MFT-X1 et offre une interface automatisé des tests de bornes VE.
MEGGER
Lorsque l'EVX est connecté au MFT-X1, l'instrument reconnaît l'EVX100 et le MFT fournit automatiquement à l'opérateur les options nécessaires pour tester la borne de recharge de VE sans avoir à toucher l'interface EVX.
Multimètre TRMS CATIII 1000V / CATIV 600V avec écran TFT couleur 50000 points
MEGGER
Multimètre haute précision offrant des fonctions avancées, telles que l'enregistrement de données, la création de graphiques, la technologie Bluetooth, la fonction CA+CC ou la mesure de boucle de process 4 à 20mA et relevé en %
Multimètre entrée à basse impédance (Low-Z) pour les mesures de tension CA et CC
MEGGER
Multimètre numérique True-RMS haute précision pour une utilisation industrielle et en laboratoire. Connectivité Bluetooth pour le partage de données en temps réel via une application mobile. Conception robuste qui résiste aux chutes de 2m.
Multimètre numérique TRMS avec variateur de fréquence
MEGGER
Avec son indice de protection IP67, l'AVO415 est idéal pour une utilisation dans les environnements difficiles tels que les cimenteries, les usines agroalimentaires, les sites de traitement chimique, les aciéries ou l'exploitation minière.
Tester les réseaux électriques dans les environnements résidentiels et commerci
MEGGER
Le premier testeur de prise Megger combinant mesure de tension TRMS, test des DDR type A, AC et F, impédance de boucle ZL-PE et analyse harmonique jusqu'à la 49e. Idéal pour les installations domestiques et tertiaires.
Certificat d'étaonnage EN17025 (Cofrac) AVO410
MEGGER
Certificat d'étaonnage EN17025 AVO410 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)
Certificat d'étalonnage multimètre AVO410
MEGGER
Certificat d'étalonnage AVO410 (Un certificat d'étalonnage est un relevé de mesures effectué en laboratoire par comparaison avec un moyen de mesure raccordé aux étalons internationaux suivant une procédure établie)