Nourrice et équipement de bureau Schneider Electric Nourrice et équipement de bureau Schneider Electric (32 produits)


Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - Noir x2
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 60mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - noir - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2
Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 80 mm - Noir x2
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 80mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - noir - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2
Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - blanc x2
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 60mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - blanc - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 4 modules - aluminium - L= 240mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 4 modules - aluminium anodisé - H60mmxL240mmxl60mm - IP30
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 6 modules - aluminium - L= 330mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 6 modules - aluminium anodisé - H60mmxL330mmxl60mm - IP30
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 8 modules - aluminium - L= 420mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 8 modules - aluminium anodisé - H60mmxL420mmxl60mm - IP30
OptiLine 45 - boitier vide de prises type encastré - gris - IP30 - L= 305mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - boîtier vide de prises type encastré - gris - IP30 - H105mmxL305mmxl160mm - aluminium laqué, acier
OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - mini-boîtier de prises escamotable - 4 modules - H112mmxL297mmxDiamètre100mm - IP30 - couleur : naturel - aluminium anodisé
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 5 modules - aluminium - L= 285mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 5 modules - aluminium anodisé - H60mmxL285mmxl60mm - IP30
OptiLine 45 - boitier vide de prises de base - 3 modules - aluminium - L= 195mm
SCHNEIDER ELECTRIC
OptiLine 45 - boîtier vide de prises de base - 3 modules - aluminium anodisé - H60mmxL195mmxl60mm - IP30
Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - 2P+T + USB A - câble 2m - anthra
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - anthracite - 1xprise 2P+T 16A + 1xprise USB type A 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm
Unica System+ - scie-cloche pour bloc de prise XS - diamètre 60 mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System+ - scie-cloche pour perçage du mobilier - diamètre 60mm - compatible avec les blocs de prise XS
Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 60 mm - alu
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 60mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - aluminium - 1à5 cables de 8mm - couplage avec clip organisateur possible
Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 80 mm - blanc x2
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 80mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - blanc - 1 à 5 cables de 8mm - lot de 2
Unica System+ - Oeillet passe-câbles à intégrer - diamètre 80 mm - alu
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - Oeillet passe-câbles - diamètre de forage 80mm dans le bureau - passe câble à travers le bureau et installation facile - couvercle pivotant réglable - aluminium - 1à5 cables de 8mm - couplage avec clip organisateur possible
Unica System+ - Passe-câbles au sol flexible et extensible - Gris
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - passe-cables au sol - flexible et prolongeable - facilité d'entrée et de sortie des câbles - assure une protection complète - fixation à vis - longueur 700..1000mm - largeur 90mm - hauteur 24mm - gris
Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 6m - droit - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 2,5mm2 droit - longueur cable 6m - blanc
Unica System+ - cable spécifique pour nourrice M - 2,5mm2 - 3m - coudé - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - cable spécifique pour nourrice M - Cable à connecteur rapide - alimentation des unités modulaires - 250 V 16A - 2,5mm2 coudé - longueur cable 3m - blanc
Unica System+ - fixation/finition embout pour nourrice M - à serrage - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System + - fixation / finition embout pour installation du bloc multiprise nourrice M - à serrage (sans vis) - longueur 55mm - largeur 81mm - hauteur 196mm (avec patte de serrage) - blanc
Unica System+ - couvercle transparent pour bloc de prise à encastrer XS - IP42
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System+ - couvercle transparent pour bloc de prise à encastrer XS - IP42 - permet de voir la fonction grâce au capot transparent
Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - 2P+T + USB A - câble 2m - blanc
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - blanc - 1xprise 2P+T 16A + 1xprise USB type A 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm
Unica System+ - bloc de prise à encastrer XS - USB A+C - câble 2m - anthracite
SCHNEIDER ELECTRIC
Unica System+ - bloc de prise XS à encastrer - anthracite - 1xprise USB type A + 1xprise USB type C - 5V 3,1A - câble 2m - avec bague de serrage pour compatibilité avec différentes épaisseurs de mobilier - diamètre 69mm - hauteur 63mm