Passage de plancher Cable Equipements Passage de plancher Cable Equipements (58 produits)


TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 1,50m GRIS - 2 canaux -
CABLE EQUIPEMENTS
TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 1,50m GRIS - 2 canaux -Dans chaque canal : 1 cable D=10 + 1 cable D=7mm - Capot amovible : accès facileaux cables - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm -
PONT PIETONS 13-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 13x40mm - NOIR -
CABLE EQUIPEMENTS
PONT PIETONS 13-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 13x40mm - NOIR -Couvre les cables qui reposent au sol - Elastomère -Assemblage par queues d'aronde - Largeur 132mm, hauteur 20mm - Poids 1,5kg
TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 9m - GRIS - 2 canaux -
CABLE EQUIPEMENTS
TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 9m - GRIS - 2 canaux -Dans chaque canal : 1 cable D=10 + 1 cable D=7mm - Capot amovible : accès facileaux cables - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm
PONT PIETONS 13-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 13x40mm - JAUNE -
CABLE EQUIPEMENTS
PONT PIETONS 13-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 13x40mm - JAUNE -Couvre les cables qui reposent au sol - Elastomère -Assemblage par queues d'aronde - Largeur 132mm, hauteur 20mm - Poids 1,5kg
PG12 : passage de plancher - PVC gris - 2 m - 2 canaux D=12 mm
CABLE EQUIPEMENTS
PG12 : passage de plancher - PVC gris - 2 m - 2 canaux D=12 mmLargeur 70mm, hauteur 18mm - Poids 0,95kg
BASEA 18 : passage de cable Pietons - Noir 3m - 1 cable D=18 ou 3 cables D=13mm
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 18 : passage de cable Pietons - Noir 3m - 1 cable D=18 ou 3 cables D=13mm -Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 80mm x hauteur 20mm - Poids 3,33kg
PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux D=12 mm
CABLE EQUIPEMENTS
PG12 passage de plancher - PVC marron - 2 m - 2 canaux D=12 mmLargeur 70mm, hauteur 18mm - Poids 0,95kg - Passage des piétons
PG06 : passage de plancher - PVC marron - 2m - 1 cable D=6 ou 2 cables
CABLE EQUIPEMENTS
PG06 : passage de plancher - PVC marron - 2m - 1 cable D=6 ou 2 cables D=5mm Largeur 29mm, hauteur 8mm - Poids 0,2kg - Passage des piétons
BASEA 06 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=6 ou 2 cables D=4mm -
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 06 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=6 ou 2 cables D=4mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 52mm x hauteur 9mm - Poids 0,84kg
PONT PIETONS 30-7 : passage de cable Pietons - 0,80m - NOIR - 7 canaux
CABLE EQUIPEMENTS
PONT PIETONS 30-7 : passage de cable Pietons - 0,80m - NOIR - 7 canauxLes cables reposent au sol - 3 canaux D=30 + 2 canaux D=27 + 2 canaux D=22 mm -Assemblage par emboitement - Largeur 425mm, hauteur 35mm - Poids 3,5kg -
BASEA 16 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=16 ou 2 cables D=13mm
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 16 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=16 ou 2 cables D=13mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 108mm x hauteur 28mm - Poids 3,04kg
BASEA 13 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=13 ou 2 cables D=9mm -
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 13 : passage de cable Pietons - Gris 3m - 1 cable D=13 ou 2 cables D=9mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 86mm x hauteur 18mm - Poids 2,46kg
PONT PIETONS 26-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 26x85mm - NOIR -
CABLE EQUIPEMENTS
PONT PIETONS 26-1 : passage de cable Pietons - 1m - 1 canal 26x85mm - NOIR -Couvre les cables qui reposent au sol - Elastomère -Assemblage par queues d'aronde - Largeur 210mm, hauteur 36mm - Poids 4kg
TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 3m - GRIS - 2 canaux -
CABLE EQUIPEMENTS
TOP 10 : passage de plancher SOUPLE (en rouleau) - 3m - GRIS - 2 canaux -Dans chaque canal : 1 cable D=10 + 1 cable D=7mm - Capot amovible : accès facileaux cables - PVC souple - Largeur 76mm, hauteur 16mm
PG06 : passage de plancher - PVC gris - 2m - 1 cable D=6 ou 2 cables D=5mm
CABLE EQUIPEMENTS
PG06 : passage de plancher - PVC gris - 2m - 1 cable D=6 ou 2 cables D=5mmLargeur 29mm, hauteur 8mm - Poids 0,2kg - Passage des piétons
ONDEO : passage de cable Pietons - 87cm - JAUNE - 2 canaux D=12 + 2 canaux D= 10
CABLE EQUIPEMENTS
ONDEO : passage de cable Pietons - 87cm - JAUNE - 2 canaux D=12 + 2 canaux D= 10mm- Capot clipsé sur la base -Aspect ondulé à l'esthétique soignée -Largeur 120mm,hauteur 21mm - Jonction entre les éléments en décalant les bases et les capots
BASEA 14 : passage de cable Pietons - Noir 3m - 1 cable D=14 ou 2 cables D=10mm
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 14 : passage de cable Pietons - Noir 3m - 1 cable D=14 ou 2 cables D=10mm -Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 80mm x hauteur 16mm - Poids 2,32kg
ONDEO : passage de cable Pietons - 87cm - NOIR - 2 canaux D=12 + 2 canaux D= 10m
CABLE EQUIPEMENTS
ONDEO : passage de cable Pietons - 87cm - NOIR - 2 canaux D=12 + 2 canaux D= 10mm- Capot clipsé sur la base -Aspect ondulé à l'esthétique soignée -Largeur 120mm,hauteur 21mm - Jonction entre les éléments en décalant les bases et les capots
BASEA 14 : passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable D=14 ou 2 cables D=10
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 14 : passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable D=14 ou 2 cables D=10mm - Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 80mm x hauteur 16mm - Poids 1,16kg
BASEA 13 : passage de cable Pietons -Gris 1,50m - 1 cable D=13 ou 2 cables D=9mm
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 13 : passage de cable Pietons -Gris 1,50m - 1 cable D=13 ou 2 cables D=9mm -Rouleau en PVC souple - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 86mm x hauteur 18mm - Poids 1,23kg
BASEA 08 passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable D=8 ou 3 cables D=6mm -
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 08 passage de cable Pietons - Noir 1,50m - 1 cable D=8 ou 3 cables D=6mm -Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 65mm x hauteur 10mm - Poids 0,74kg
BASEA 18 : passage de cable Pietons - Noir 9m - 1 cable D=18 ou 3 cables D=13mm
CABLE EQUIPEMENTS
BASEA 18 : passage de cable Pietons - Noir 9m - 1 cable D=18 ou 3 cables D=13mm -Rouleau souple (élastomère) - Fendu à la base - Livré avec double face -Largeur 80mm x hauteur 20mm - Poids 9,99kg