Alimentation à découpage Alimentation à découpage (1301 produits)


Alimentation rail DIN stabilisee 24V 48V 10A prim 230V 400V
ELC
Alimentation à découpage stabilisee sortie 24V ou 48V 10A primaire 190V à 440V, Mode redondance et mise en parallèle, Haut rendement >90%
Alimentations monophasée PRO ECO II 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 120 W, 5 A @ 55 °C
Alimentation à découpage PRO MAX 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 120 W, 5 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation rail DIN 5 a 29V 60W et chargeur batterie plomb 12 ou 24V
ELC
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 10A - 200 à 500V mono/biphasé - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - universel - 10A - entrée 100...120Vca monophasé ou 200...500 Vca entre phases - sortie 24Vcc
Alimentation à découpage PRO INSTA 60W 24V 2.5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 60 W, 2.5 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Alimentation triphasée PRO ECO3 II 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 120 W, 5 A @ 55 °C
Alimentation triphasée PRO ECO3 II 240W 24V 10A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 240 W, 10 A @ 55 °C
Alimentation découpage mono S8VK-G06024 60W 24VDC 2,5A entrée 100-240V AC/DC rail DIN
OMRON ELECTRONICS
Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./2,5A, 60W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis
Alimentation rail DIN stabilisee 24V 1A25 (ajustable 20 a 30V) teleregulee
ELC
Alimentation à découpage stabilisée 24V 1A25 (ajustable 20 à 30V) télérégulée, fixation sur rail DIN ou murale de série
Alimentations monophasée PRO ECO II 240W 24V 10A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 240 W, 10 A @ 55 °C
Alimentation à découpage PRO INSTA 30W 24V 1.3A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 30 W, 1.3 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 5A - 200 à 500V mono/biphasé - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - universel - 5A - entrée 100...120Vca monophasé ou 200...500 Vca entre phases - sortie 24Vcc
Alimentation à découpage mono S8VK-G 120 W 24 VDC 5 A entrée 100-240 VAC rail DIN IP20
OMRON ELECTRONICS
Alimentations S8VK-G, 24Vc.c./5A, 120W, montage rail DIN, primaire 100-240Vc.a., boîtier fermé, bornier à vis