Protège-câbles et caniveau Cable Equipements Protège-câbles et caniveau Cable Equipements (70 produits)


COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm - Certifié LNE -
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 32-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=32mm - Certifié LNE -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas -Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 250mm, hauteur 50mm - Ne pas fixer au sol
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm -
CABLE EQUIPEMENTS
BOA 35-3 : passage de cable Vehicules - 1m - 1 canal D=35mm + 2 canaux D=34mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune surcharnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 290mm, hauteur 50mm -
VOLGA BASIC 40 : passage de cable Vehicules - 4m - Noir - 1 câble D=40mm -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 40 : passage de cable Vehicules - 4m - Noir - 1 câble D=40mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 160mm, hauteur 50mm - Poids 19 kg - En rouleau (élastomère)
COBRA 50-3 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux D=50mm - Certifié LNE
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 50-3 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux D=50mm - Certifié LNE -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 590mm, hauteur 80mm - Poids 23,5kg -
COBRA 31-3 : passage de cable Vehicules - 90cm - 3 canaux D=31mm -
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 31-3 : passage de cable Vehicules - 90cm - 3 canaux D=31mm -Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) -Rouler au pas -Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 300mm hauteur 46mm - Ne pas fixer au sol
COBRA 38-5 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux D=38mm + 2 canaux D=36
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 38-5 : passage de cable Vehicules - 89cm - 3 canaux D=38mm + 2 canaux D=36mm - Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) - Rouler au pas - Base noireélastomère et capot jaune sur charnière -Largeur 580mm, hauteur 75mm -Poids 22kg
PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir
CABLE EQUIPEMENTS
PONT VEHICULES 37-2 : passage de cable Vehicules - 98cm - 2 canaux D=37mm - Noir- Pour les Véhicules Légers (PTAC < 10000kg) -Rouler au pas -Les cables reposentau sol - Surface striée - Largeur 300mm, hauteur 48mm - Poids 9kg - Assemblage
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 4,50m - Noir - 1 câble D=20mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 100mm, hauteur 30mm - Poids 10kg - En rouleau (élastomère)
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - JAUNE - 2 canaux 35x53mm -
CABLE EQUIPEMENTS
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - JAUNE - 2 canaux 35x53mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Gouttière coiffée par leralentisseur - Poids 30kg -Largeur 600mm, hauteur 80mm - 4 trous de fixation
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - NOIR - 2 canaux 35x53mm -
CABLE EQUIPEMENTS
RALENTISSEUR : passage de cable Vehicules - 80cm - NOIR - 2 canaux 35x53mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Gouttière coiffée par leralentisseur - Poids 30kg -Largeur 600mm, hauteur 80mm - 4 trous de fixation
VOLGA BASIC 60J : passage de cable Vehicules - 1m - NOIR/JAUNE - 1 câble D=60mm
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 60J : passage de cable Vehicules - 1m - NOIR/JAUNE - 1 câble D=60mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Elastomère noir 2 bandes jaunes - Largeur 240mm, hauteur 78mm -
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 9m - Noir - 1 câble D=20mm -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA BASIC 20 : passage de cable Vehicules - 9m - Noir - 1 câble D=20mm -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas - FENDU SUR LE DESSUS -Largeur 100mm, hauteur 30mm - Poids 20kg - En rouleau (élastomère)
VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA DUO 1x23 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Usage temporaire ou peu intensif - Rouler au pas -Largeur 129mm, hauteur 29mm - Elastomère - Poids 22 kg -
VOLGA DUO 15 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA DUO 15 (5 m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Passage de cable véhicules (usage temporaire ou peu intensif) - Rouler au pas -Elastomère - Pour 1 câble D= maxi 15mm ou 2 câbles D= maxi 12mm - Fendu à la base
BOA 62-5 : passage de cable Vehicules - 70cm - 3 canaux D=62mm + 2 canaux D=60mm
CABLE EQUIPEMENTS
BOA 62-5 : passage de cable Vehicules - 70cm - 3 canaux D=62mm + 2 canaux D=60mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune surcharnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 695mm, hauteur 90mm -
COBRA 82-2 : passage de cable Vehicules - 90cm - 2 canaux D=82mm - Certifié LNE
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 82-2 : passage de cable Vehicules - 90cm - 2 canaux D=82mm - Certifié LNE -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 615mm, hauteur 105mm - Poids 26,5kg -
COBRA 26-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=26mm -
CABLE EQUIPEMENTS
COBRA 26-2 : passage de cable Vehicules - 1m - 2 canaux D=26mm -Pour poids lourds 44 tonnes (certifié LNE) -Rouler au pas -Base noire élastomèreet capot jaune sur charnière - Largeur 245mm, hauteur 45mm - Ne pas fixer au sol
VOLGA DUO 15 (2,50m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -
CABLE EQUIPEMENTS
VOLGA DUO 15 (2,50m) - Noir avec adhésif anti-dérapant jaune/noir à coller -Passage de cable véhicules (usage temporaire ou peu intensif) - Rouler au pas -Elastomère - Pour 1 câble D= maxi 15mm ou 2 câbles D= maxi 12mm - Fendu à la base
Ralentisseur Monobloc Haute Visibilité - Longueur 1m83 Hauteur 45mm - Base Noire
CABLE EQUIPEMENTS
Ralentisseur Monobloc Haute Visibilité - Longueur 1m83 Hauteur 45mm - Base Noire(Caoutchouc recyclé) - 5 bandes réfléchissantes jaunes - 10 réflecteursUtilisation sur voies privées - A fixer au sol (4 trous de fixation) -
BOA 35-5 : passage de cable Vehicules - 87cm - 3 canaux D=35mm + 2 canaux D=33mm
CABLE EQUIPEMENTS
BOA 35-5 : passage de cable Vehicules - 87cm - 3 canaux D=35mm + 2 canaux D=33mm -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune surcharnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 530mm, hauteur 55mm -
BOA 17-6 : passage de cable Vehicules - 1m - 6 canaux D= 17mm - NOIR/JAUNE -
CABLE EQUIPEMENTS
BOA 17-6 : passage de cable Vehicules - 1m - 6 canaux D= 17mm - NOIR/JAUNE -Pour poids lourds 44 tonnes - Rouler au pas - Base noire et capot jaune surcharnière avec verrouillage (système exclusif) - Largeur 280mm, hauteur 32mm -