Protection de la tête Bizline Protection de la tête Bizline (22 produits)


Casque électricien confort Evolite blanc avec molette
BIZLINE
Casque électricien confort Evolite blanc avec molette pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux en intérieur ou extérieur. Calotte isolée électriquement.
Lunettes de protection Rush + transparentes avec nez ajustable anti-glisse
BIZLINE
Lunettes de protection Rush + transparent avec nez ajustable anti-glisse et branches co-injectées ultra souples. Dotées d'un filtre UV, elles ont également un traitement platinum. Contre les rayures et éclaboussures de produits chimiques.
Casque anti-bruit confort sonis 2 confortable et léger
BIZLINE
Casque anti-bruit confort sonis 2 confortable et léger pour une exposition longue durée dans un environnement à l'intensité sonore élevée. Catégorie II. Protection auditive : 31dB.
Bouchons d'oreille avec cordon et boîte SNR 26 db
BIZLINE
Bouchons d'oreille avec cordon et boîte pour une exposition de courte durée dans un environnement à intensité sonore élevée. Pratique : cordon et étui de rangement pour éviter les pertes. Lavables et réutilisables
Casquette anti-choc aérée marine visière 5 cm
BIZLINE
Casquette anti-choc aérée marine idéale pour les travaux en extérieur et les interventions dans les espaces exigus. Son design moderne est combiné à une protection complète contre les heurts. La coque peut être enlevée facilement.
Écran de protection relevable monté sur serre-tête
BIZLINE
Écran de protection anti-arc électrique relevable monté sur serre-tête. Traitement anti-buée et anti-rayure. Écran qui peut être porté sans casque d'électricien en dessous.
Lunettes de protection standard incolore BL30
BIZLINE
Lunettes de protection standard incolore, l'essentielle sur vos chantiers ! Traitement anti-rayures et anti-buée des deux côtés de l'oculaire. Sans vis.
Casque électricien Evo 2 blanc avec jugulaire 2 points
BIZLINE
Casque électricien Evo 2 blanc avec jugulaire 2 points pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux électriques en intérieur et extérieur. Calotte isolée électriquement.
Lunettes de protection Rush + fumées avec nez ajustable anti-glisse
BIZLINE
Lunettes de protection Rush + fumé avec nez ajustable anti-glisse et branches co-injectées ultra souples. Dotées d'un filtre UV, elles ont également un traitement platinum. Contre les rayures et éclaboussures de produits chimiques.
Jugulaire Evolite 4 points en nylon pour casques Evolite et Evo
BIZLINE
Jugulaire Evolite 4 points nylon pour casques de chantier Evolite et Evo (BIZ 731007, BIZ 731682, BIZ 731685). Idéale pour le travail en hauteur. Avantage : libère automatiquement le cou en cas de force appliquée supérieure à 150 newtons.
Masque de protection standard incolore avec élastique textile
BIZLINE
Le masque de protection standard incolore est composé d'oculaires PC (polycarbonate), monture PVC (polychlorure de vinyle souple) et élastique en textile. Traitements anti-buée et anti-rayures. Ventilations latérales.
Surlunettes de protection standard incolore
BIZLINE
Surlunettes de protection standard incolores. Elles sont une excellente protection contre les projectiles et impacts dans les applications d'utilisation générale.
Casque électricien confort Evolite avec porte-badge
BIZLINE
Casque électricien confort Evolite avec porte-badge pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux électriques en intérieur et extérieur. Porte badge fixé sur le front, adapté à la carte BTP (85 mm x 55 mm).
Écran de protection contre arc électrique pour casque
BIZLINE
Écran de protection contre arc électrique pour casque pour se protéger lors d'intervention sur installation en basse ou haute tension, ainsi que les particules d'énergies moyennes, les gouttelettes de liquide et le métal en fusion.
Casque Confort Evolite blanc calotte ventilée ajustable
BIZLINE
Casque Confort Evolite blanc ventilé. Sécurité et légèreté. Confort suprême avec une coiffe en textile reposant sur 6 points afin d'alléger le poids du casque supporté par son utilisateur.
Coquilles anti-bruit pour casque Sonis 1 SNR 26 db
BIZLINE
Coquilles anti-bruit pour casque Sonis 1. Confort et pression optimaux grâce à l'adapteur du casque. Bras en acier réglables pour ajuster la position des coquilles. Utilisable dans un environnement à l'intensité sonore élevée.
Casque d'électricien confort avec coiffe textile
BIZLINE
Casque d'électricien confort avec coiffe textile ajustable par crémaillère. Bandeau anti-transpirant inclus.
Lunettes de protection Rush + lumière bleue
BIZLINE
Lunettes de protection Rush + lumière bleue avec nez ajustable anti-glisse et branches co-injectées ultra souples. Dotées d'un filtre UV et d'un filtre lumière bleue. Contre les rayures et éclaboussures de produits chimiques.
Casque électricien Evo 2 bleu avec jugulaire 2 points
BIZLINE
Casque électricien Evo 2 bleu avec jugulaire 2 points pour la protection contre les chocs et chutes d'objets pour les travaux électriques en intérieur et extérieur. Calotte isolée électriquement.