Relais de contrôle ABB Relais de contrôle ABB (172 produits)


Relais Cpi 0-250VAC/0-300VDC 1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 k'-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.
Cm-Mss.31S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex
ABB
relais thermique CM-MSS.31S assure une protection fiable du moteur-Tension d'isolement (U') de 300V-alimentation commandée de 24 à 240V CA/CC-Sortie contacts NO/NC-capacité de commutation jusqu'à 4A (AC-12 et DC-12)- Uimp 4 kV.
Relais de Contrôle ORdre de Phase 3X200-500 V AC 2rt Vis
ABB
Relais CM-PFS.S triphasé-détection défaillance phase, surveillance l'ordre de phase (200-500V CA)-temporisation 500ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Relais Cpi 0-400VAC/0-600VDC 2Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWN.1S: Surveille isolement systèmes AC/DC jusqu'à 400V/600V, plage mesure 1-200k', tension commande 24-240V, sortie 2 contacts configurables, courant AC-12/DC-12 4A 230V/24V, Uimp 6kV, Ui 600V.
Cm-Mps.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac
ABB
Relais CM-MPS.41S triphasé-détection défaillance phase/désequilibre-surveillance l'ordre phase/sur/sous-tension (300-500V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée) 4 kV (sortie) isolement 600V.
Relais de Contrôle Triphasé 3X300-500 V AC 2rt
ABB
Relais CM-PVS.41S triphasé-détection défaillance phase, surveillance sur/sous-tension/l'ordre de phase (300-500 V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
Relais Cpi 0-400VAC1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Le CM-IWS.2S est un relais d'isolement AC jusqu'à 400 V-mesure de 1 à 100 k'-Alimentation 24-240V CA/CC- 1contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Bornes à vis-commutation 24V, 10mA-Couple de serrage:0,6-0,8 N·m.
RELAIS DE CONTRÔLE ORDRE DE PHASE 3X208-440 V AC 2RT
ABB
CM-PFE relais de séquence de phases (208-440V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12), 3A (AC-15/DC-13) - Alim 208-440V CA 50/60Hz - Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
CM-PFE.2 Phase sequence monitoring relay 1c/o, L1-L2-L3=200-500VAC
ABB
CM-PFE relais de séquence de phases (200-500V CA) détectant perte et séquence incorrecte Sortie SPDT 4A (AC-12/DC-12) 3A (AC-15) 2A (DC-13)-Alim 200-500V CA 50/60Hz-Bornes à vis isolement 600V tenue aux chocs 6kV - Temporisation de 500 ms.
Cm-Mps.21S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3-N=3X180-280V
ABB
Relais CM-MPS.21S triphasé-détection défaillance phase/désequilibre-surveillance l'ordre phase/neutre-tension (180-280V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée) 4 kV (sortie) isolement 600V.