Relais statique Schneider Electric Relais statique Schneider Electric (91 produits)


Harmony Relais - 1 phase SSRelais - 280Vca -  6A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 280Vca - 6A - 24Vcc - H90,3mmxL11mxP83,7mm - courant nominal : 12 A - montage : rail DIN symétrique - IP20
Harmony Relais - 1 phase SSRelaiselais - 60Vcc - 6A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase ss relais - 60Vcc - 6A - 24Vcc - jusqu'à 20A - circuit 4 à 32 V CC - sortie 24 à 280 V CC - H90,3mmxL11mxP83,7mm - monophasé - commutation CC - IP20
Harmony Relais - relais statique - circuit 15 à 30 V CC - sortie 1 à 24 Vcc - 2A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - circuit 15 à 30 V CC - sortie 1 à 24 V CC - 3,5A - commutation CC - montage : socle - H28mmxL5mxP15mm
Harmony relais statique - rail DIN - cde 4-32Vcc - 48-600Vca - 25A - Zero U
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - rail DIN - entrée 4-32Vcc/sortie 48-600Vca - 25A - jusqu'à 30A - 3 phases - commutation tension nulle - IP20
Harmony Relais - 3 phase SSRelais - 660VCA - 50A - 4..32VCC therma
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - 3 phase ssrelais - sortie 42..660Vca - 50A - entrée 4..32Vcc thermal pad - commutation tension nulle
Harmony Relais - 1 phase SSRelais - 600Vca - 6A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 600Vca - 6A - H90,3mmxL11mxP83,7mm - courant nominal : 6 A - montage : rail DIN symétrique - IP20
Harmony Relais - 1 phase SSRelais - 280Vca - 12A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase ss relais - 280Vca - 12A - 24Vcc - jusqu'à 20A - circuit 4 à 32 V CC - sortie 24 à 280 V CC - H90,3mmxL18mxP83,7mm - monophasé - commutation CC - IP20
Harmony - relais statique - panneau - cde 3-32Vcc - 24-300Vca - 50A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - relais statique - panneau - entrée 3-32Vcc/sortie 24-300Vca - 50A - monophasé - commutation tension nulle, sortie SCR - IP20
Harmony - relais statique - panneau - cde 4-32Vcc - 48-660Vca - 125A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - relais statique - panneau - entrée 4-32Vcc/sortie 48-660Vca - 125A - monophasé - sortie SCR, commutation tension nulle - avec conducteur thermique - IP20
Harmony relais SSD Stat - DIN rail - 1 Ph - Cde 4 32Vdc - 48 600Vac - 35A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H93,2mmxL22,5mxP116,5mm - courant nominal : 35 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm - configuration relais - commutation tension nulle - 4..32 V CC
Harmony relais SSD Stat - DIN rail - 1 Ph - Cde 4 32Vdc - 48 600Vac - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H93,2mmxL22,5mxP116,5mm - courant nominal : 20 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm
Harmony - relais statique - panneau - cde 4-32Vcc - 48-660Vca - 50A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - relais statique - panneau - entrée 4-32Vcc/sortie 48-660Vca - 50A - monophasé - sortie SCR, commutation tension nulle - avec conducteur thermique - IP20
Harmony Relais - 1 phase SSRelais - 600Vca - 12A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 600Vca - 12A - 24Vcc - H90,3mmxL18mxP83,7mm - courant nominal : 12 A - montage : rail DIN symétrique - IP20
Harmony Relais - 1 phase SSRelais 280vac 2 a 12vdc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 280vac - 2A - 12vdc - montage : socle - H28mmxL5mxP15mm - commutation tension nulle
Harmony  - relais statique - circuit 15 à 30 V CC - sortie 24 à 280 V CC - 2A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - circuit 15 à 30 V CC - sortie 24 à 280 V CC - 2A - H28mmxL15mxP5mm - monophasé - commutation CC - support de montage : socle
Harmony Relais - 1 phase SSRelais - 60Vcc- 12A - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 60Vcc- 12A - 24Vcc - H90,3mmxL18mxP83,7mm - courant nominal : 12 A - montage : rail DIN symétrique - IP20
Harmony Relais - 1 phase SSRelais 24vdc 3. 5a 12vdc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 24vdc 3,5A - 12vdc - montage : socle - H28mmxL5mxP15mm - commutation CC
Harmony - relais statique - panneau - cde 3-32Vcc - 24-300Vca - 25A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony - relais statique - panneau - entrée 3-32Vcc/sortie 24-300Vca - 25A - monophasé - sortie SCR, commutation tension nulle - avec conducteur thermique - IP20
Harmony Relais - 1 phase SSRelais 48vdc 10 0ma 24vdc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - 1 phase sans relais - 48vdc 10 0ma 24vdc - H28mmxL5mxP15mm - courant nominal : 0,1 A - montage : socle
Harmony relais SSD Stat - DIN rail - 1 Ph - Cde 90 280Vac/dc - 48 600Vac - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H93,2mmxL22,5mxP116,5mm -20 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm - configuration relais - commutation tension nulle
Harmony relais SSD Stat - DIN rail - 1 Ph - Cde 4 32Vdc - 48 600Vac - 45A
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Relay - relais statique - rail DIN, 1 phase, simple phase - monophasé - H111,5mmxL45mxP154,4mm - 45 A - IP20 - montage : rail DIN symétrique 35 mm - configuration avec entrée à vis enfichable - commutation tension nulle