Alarme intrusion filaire et mixte Elkron Alarme intrusion filaire et mixte Elkron (168 produits)


Boite De 10 Contacts Im9700 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Détecteur d'ouverture magnétique NFA2P pour des applications sur tous supports,Cales d'espacement fournies (pour contact et aimant),Plastique ABS blanc
2 Contacts D'Ouverture Magnétique Grand Espacement
ELKRON
2 contacts de porte magnétiques en applique NFA2P grand écartement, application sur tous les Supports.
Sirène Auto-Alimentée NFA2P En Boîtier Acier Blanc
ELKRON
Sirène intérieure auto-alimentée de forte puissance (117dB à 1m) homologuée NF-A2P Type 2 et EN Grade 2. Prévoir une batterie UPS1221GB (non fournie).
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P
ELKRON
Contact magnétique d'ouverture de type sabot de sol NFA2P,Homologué : NFA2P Type 3,Contact magnétique pour des applications sur tous supports,Type : sabot de sol
Détecteur Double Technologie 12M pour les systèmes intrusions
ELKRON
Le DT12 est un détecteur volumétrique comportant deux technologies : Micro-ondes (MW) et Infrarouge passif (IRP). Il est utiLISAble pour toutes les applications dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Sirène extérieure Abs Nf/En Auto Alim pour systèmes intrusions
ELKRON
Sirène extérieure auto-alimentée en ABS + Flash à LEDS haute luminosité, homologuée NFA2P
Sirène Extérieure auto-alimentée NFA2P pour systèmes intrusions
ELKRON
Sirène Extérieure auto-alimentée NFA2P pour systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Kit MP3000 Security Plus jusqu'à 40 pts pour systèmes intrusions
ELKRON
Kit MP3000 PLUS comprenant une centrale hybride MP3040, un clavier avec lecteur de proximité, une sirène bus, deux détecteurs double-technologie DT12, 2 clés de proximité UDK70 et un câble USB pour faciliter la programmation.
Kit centrale hybride MP3040 jusqu'à 40 points avec clavier
ELKRON
Kit alarme anti-intrusion composé d'une centrale multifonction hybride MP3040 et d'un clavier KP3000-D. Connexion LAN native. Prévoir une batterie UPS1270GB (non fournie).
Interface 4G Avec Antenne Pour Centrale Mp3000
ELKRON
L'interface de communication IT3000-4G relie la centrale MP3000 au réseau LTE/4G permettant, en plus de la connexion à Elkron Cloud, l'envoi d'appels vocaux, de SMS et de protocoles IP aux centres de surveillance.
Clavier Avec Écran Lcd Et Lecteur Proximité Pour Centrales Série Mp3000
ELKRON
Clavier LCD de contrôle pour système MP3000, avec lecteur de proximité intégré, compatible avec les clés Mifare UDK70.
Clavier Lcd Pour Mp3000 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Le clavier KP3000-D permet de commander et de programmer les systèmes de la série MP3000. Il dispose de 2 points (PrIO) programmables individuellement en tant qu'entrée ou sortie.
Extension Filaire Sur Bus 8 Points E/S Pour Mp3000
ELKRON
L'extension permet d'augmenter le nombre d'entrées et/ou de sorties gérées par le système MP3000.
Clé De Proximité Compatible Avec Les Lecteurs De Proximité Mifare
ELKRON
Clé De Proximité Compatible Avec Les Lecteurs De Proximité avec une Technologie MIFARE IP68 et IK08
Extension Radio Sur Bus 868Mhz pour les systèmes intrusions
ELKRON
ER3000-RF est un module d'extension Permettant d'ajouter des dispositifs radio Elkron 868 MHz au système MP3000. Le module est relié à la centrale par BUS (connexion en cascade, en étoile ou en mode mixte).
Kit Anti-Intrusion Mp500/8 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Kit anti-intrusion MP500/8 comprenant 1 centrale UMP500/8 ,1 carte vocale USV500/N,1 clavier UKP500D/N
Module 4G avec antenne, logeable à l'intérieur des centrales MP500/8 et MP500/16
ELKRON
Module 4G avec antenne, logeable à l'intérieur des centrales MP500/8 et MP500/16, avec boîtier en plastique,permet de connecter les centrales de la gamme MP500 à un réseau téléphonique 4G
Sirène Int AutoAlimentation Abs 110Db pour systèmes intrusions
ELKRON
Sirène intérieure auto-alimentée en ABS puissance 110dB à 1m,Fixation horizontale ou verticale,Auto-protégée à l'ouverture et l'arrachement
Bt B-Ticino  Pour Lecteur Dk pour les systèmes intrusions
ELKRON
Bt B-Ticino Pour Lecteur Dk pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Module 8 Entrees Pour Mp508 pour les systèmes intrusions
ELKRON
Module 8 Entrees Pour Mp508 pour les systèmes intrusions. Sa conception permet l'optimisation des performences du système.
Boîtier Abs Pour Carte D'Extension Filaire Ou Radio
ELKRON
Boîtier mural en ABS autoprotégé pour logementer un carte d'extension filaire ou radio (ER500 ou ER3000).
Télécommande Radio 4 Boutons Pour Systèmes Mp3000, Egon Et Zeno - Noir
ELKRON
Télécommande radio 4 boutons compatible avec les systèmes radio EGON et ZENO et le système hybride MP3000. Couleur noire et attache porte-clés.
Détecteur Double Tech 12M Pet Immunity pour systèmes intrusions
ELKRON
Le DT12 est un détecteur volumétrique comportant deux technologies : Micro-ondes (MW) et Infrarouge passif (IRP),Portée : 12 m
Infrarouge 15 Mètres pour les systèmes intrusions
ELKRON
Détecteur de mouvement infrarouge,1 lentille volumétrique 15m/90° fournie,Fréquence 868Mhz. Portée 250 mètres en champs libre