Ampli, répartiteur, connectique et Balun Ampli, répartiteur, connectique et Balun (491 produits)


Kit préamplificateur 25 dB + alimentation 24 Vcc 2 sorties
EVICOM
Kit préamplificateur LTE-5G 5RED) comprenant : 1 Préamplificateur UHF (21-48) avec filtre Entrée 1 : UHF (25 dB réglable) Niv. de sortie : 104 dBµV 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties LED de présence d'alimentation
Connecteur F à visser pour câble 17VATCA - 17PATCA
EVICOM
Connecteur F à visser avec joint d'étanchéité Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC) Conditionné en boîte plastique
Répartiteur 5 - 2 400 MHz 6 sorties ULB.
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique -6 sorties CLASSE A Passage : Ter : 9.8 dB, Sat : 14.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
Fiche télévision typeF mâle à visser pour câble coaxial D=7mm
LEGRAND
Fiche télévision typeF mâle à visser pour câble coaxial D=7mm pour fréquence d'utilisation de 5MHz à 2150MHz
Centrale multibandes 4 entrées : B.I/II / B.III / UHF1 21-60 / UHF2 21-48
EVICOM
Centrale multibandes 4 entrées : UHF1 21-48 / UHF2 21-60 / B.III (DAB) / FM Gain : VHF : 35 dB, UHF : 40 dB Niv. de sortie : 116 dBµV Facteur de bruit : 6 dB Connectique F Alimentation : 230 Volts
Amplificateur TV - UHF + VHF - 862 MHz - 1 entrée - 4 sorties
LEGRAND
Amplificateur télévision UHF et VHF 792MHz 1 entrée 4 sorties compatible TNT, télévision haute définition et 4G/Lte avec connectique typeF - équipé d'un cordon 2P et d'un voyant de fonctionnement
Amplificateur 50 dB programmable 32 canaux à très haute sélectivité
EVICOM
Amplificateur 32 canaux programmables avec filtre 5G (LTE) Conforme ANFR / RED Gain : 50 dB / Ns : 123 dBµV Injection d'alimentation Auto détection canaux d'entrée Conversion de canal Livrée avec alimentation
Connecteur F à visser pour V17VATC - Blister de 10 pcs
EVICOM
Blister contenant 10 fiches à visser A F 57 Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)
Raccord F femelle-femelle - Blister de 5 pcs
EVICOM
Blister contenant 5 Raccords F femelle-femelle A F 81 pour réaliser une jonction entre deux appareils équipés en fiches F mâles
Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties ULB.
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 2 sorties - CLASSE A Passage : Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
Répartiteur 5 - 2 400 MHz 3 sorties ULB.
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz avec socle plastique - 3 sorties - CLASSE A Passage : Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
Répartiteur 5 - 2 400 MHz 2 sorties sous blister
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 2 sorties sous blister Passage Ter : 3.5 dB, Sat : 5.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties sous blister
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 4 sorties sous blister Passage Ter : 7.8 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
Connecteur IEC 9.52 mâle TV en plastique.
EVICOM
Fiche plastique mâle 9.52 mm Pour câble 6.8 mm (type 17 VATC - 17 PATC)
Cordon IEC- 9.52 mm mâle/femelle - 2 mètres sous carton
EVICOM
Cordon coaxial RG59 IEC (9.52 mm) mâle/femelle sous carton Longueur : 2 mètres
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 3 sorties sous blister
EVICOM
Répartiteur 5 - 2 400 MHz - 3 sorties sous blister Passage Ter : 5.5 dB, Sat : 9.0 dB Passage d'alim. sortie -> entrée avec diodes sur toutes les voies Connectique F
Kit préamplificateur 30 dB + couplage VHF + alim 24 Vcc 2 sorties
EVICOM
Kit préamplificateur LTE-5G (RED) comprenant : 1 Préamplificateur 2 entrées Entrée 1 : UHF (21-48) (30 dB réglable) Entrée 2 : VHF (-1 dB) 1 Alimentation 24 Volts 2 sorties LED de présence d'alimentation