Haut-parleur Haut-parleur (812 produits)


Haut-Parleur chambre à compression 30W IP66
BOUYER
Haut-Parleur à chambre de compression 30W pour milieux bruyants IP66 fixation orientable
Haut-Parleur de plafond 10W blanc d=187mm
BOUYER
Haut-Parleur pour plafond 10W blanc d=187mm (polyvalent et discret)
Haut-Parleur projecteur de son 20W installation simple avec fourche orientable
BOUYER
Haut-Parleur projecteur de son 20W blanc en ABS installation simple avec fourche orientable
Haut-Parleur projecteur de son coaxial 20W
BOUYER
Haut-Parleur projecteur de son coaxial 20W installation simple avec fourche orientable (indice de protection IP55)
Atténuateur de ligne de Haut-Parleurs 50W avec rétablissement de niveau
BOUYER
Atténuateur de ligne de Haut-Parleurs 100V d'une puissance de 50W avec rétablissement de niveau (encastrable)
Haut-parleur projecteur de son 20W certifié EN 54-24
BOUYER
Haut-parleur projecteur de son 20W certifié selon la norme EN 54-24 (pour sonorisation de sécurité)
Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W
BOUYER
Enceinte suspendue sphérique 2 voies coaxiales 20W à couverture étendue pour grande hauteur sous plafond
Haut-Parleur pour plafond 10W 100V blanc certifié EN 54-24
BOUYER
Haut-Parleur de plafond 10W en 100V blanc pour sonorisation de sécurité certifié selon la norme EN 54-24
Enceinte murale compacte noire 15W 100V 8'
MAJORCOM
Enceinte murale compacte noire 15W 100V 8' IP54 pour installation intérieure ou extérieure
FL501T Enceinte 100 V ronde blanche  encastrable  88dB à 1W/M
SONOPROF
FL501T, enceinte 100V, Haut-Parleur encastrable rond, blanc, 2,5-5-10-20W88dB à 1W/1M, avec grille aimantée pour une intégration élégante, grille métal pouvant être peinte,produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T...