Anniversaire Resi9 Anniversaire Resi9 (58 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Schneider Electric R9H13401 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9PCL116 Resi9 - télérupteur - 1NO - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 TL - télérupteur - 1F - Contact auxiliare : sans - 250 V CA 50 Hz - Commande à distance : bouton-poussoir lumineux 3mA - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9H13402 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9EXHS13 Resi9 XE - répartiteur système embrochable - 13 modules - sans connecteur
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - répartiteur sans connecteur - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230 V CA Ph/N - CE - Pas de raccordement : 9mm - blanc RAL 9003
Schneider Electric R9PCTH20 Resi9 - contacteur heures creuses - 2NO - 20A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 CT - contacteur heures creuses - 2F - 20A - Tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - commande manuelle et à distance - pré-équipé peignable XP - NF - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9PCS616 Resi9 - prise de courant - 2P+T - 250V - 16A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - prise de courant standard Français - 16 A - 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 5 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9PFC616 Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Schneider Electric R9H13403 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 3 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 3 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 2 x 15 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 500 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9PXH213 Resi9 - peigne monobloc - 1P+N - 63A - 13 modules - cache dents 5M
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement - 1P+N - 13 modules de 18 mm - Ie 63A 40°C - Ue 230VCA Ph/N - découpable - Livré avec cache dent de 5 mod. - CE - Pas de raccordement : tête 18mm départ : 9mm - blanc RAL 9003
Schneider Electric R9H13206 Resi9 - bloc de commande 13M - hauteur 45mm
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - bloc de commande - 90A - Largeur 13 modules - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc ( RAL 9003 )
Schneider Electric R9H13404 Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 4 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 4 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteurs de terre 15 + 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 625 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Schneider Electric R9FT645 Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - diff inst.
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - instantané 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Schneider Electric R9PCBS Resi9 - Sonnerie blanche (RAL9003) - 230VCA - 80dB
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - Resi9 XP SO - sonnerie - encliquetable sur rail DIN 35mm - 230VCA 50/60 Hz - 80dB - puissance consommée 5.5W - larg. 2 pas de 9 mm - blanc RAL9003
Schneider Electric R9ECS616 Resi9 XE - combiné disj+2 prises courant - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Combiné 2 prises de courant standard français + disjoncteur embrochable 1P+N 16 A 230 V courbe C 3000 A - prise 16 A 250 VCA 50 Hz - NF - Largeur : 12 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9PLC Resi9 - parafoudre combi - 10kA - 1P+N avec accessoires
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - parafoudre - type 2 - 1P + N - Fourni avec 1 bornier intermédiaire + câble à la terre PE pré-monté - Imax : 10 kA - Icc : 4.5 kA - NF - Signalisation fin de vie : voyant mécanique blanc/rouge - 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003
Schneider Electric R9PFC610 Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 10A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 10 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Schneider Electric R9H13416 Resi9 - panneau de contrôle monophase - 13M - compatible Linky
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - panneau de contrôle - 90A - Largeur 13 modules - Produits installables : Compteur d'énergie CBE ou LINKY - classe II - ERDF CPT M&S SPE 13006A - Tenue au feu : 750°C - IP40 - IK08 - L 250mm - H 225mm - P 45mm blanc ( RAL 9003 )
Schneider Electric R9PRC263 Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9EFC616 Resi9 XE - disjoncteur modulaire - 1P+N - 16A - courbe C - embrochable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 XE - Disjoncteur embrochable - 1P + N - 16 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1
Schneider Electric R9EXV Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - peigne de raccordement vertical - 1P + N - hauteur 130mm - pour appareil de tête Resi9 XE ID 63A - 230 V CA 50 Hz Ph/N - blanc RAL9003 - CE
Schneider Electric R9PRA263 Resi9 - inter différentiel - 2P - 63A - 30mA - Type A - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type A - 63A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9FS645 Resi9 DB60 - Disjoncteur Branchement - 1P+N - 15/30/45A 500mA - selectif
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 DB60 - Disjoncteur de branchement - 1P + N - 500mA - sélectif 15A / 3 kVA 30A / 6 kVA 45A / 9 kVA - NF C 62-411 - ERDF CPT M&S SPE 11015B - NF - classe II - 250 V CA 50 Hz conforme à NF C 62-411 - IP40 face avant
Schneider Electric R9PRC240 Resi9 - inter différentiel - 2P - 40A - 30mA - Type AC - peignable - alim bas
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - interrupteur différentiel peignable - type AC - 40A à 30°C selon EN/CEI 61008 - 1P + N - 30mA selon EN/CEI 61008 - Différentiel instantané - Ue : 230 V CA 50 Hz - CE - NF - Largeur : 4 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - IP20
Schneider Electric R9PFC620 Resi9 - disjoncteur modulaire - 1P+N - 20A - courbe C - peignable
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - disjoncteur peignable - 1P + N - 20 A - Courbe C - Largeur : 2 pas de 9 mm - blanc RAL 9003 - CE - NF - Icn 3000 A à 230 V CA 50 Hz selon EN/IEC 60898-1 - Classe de limitation : 3 selon EN/IEC 60898-1