Bonde évier D=50, bouchon noir D=45, cuvette D=70, serr 0-10,avec TP,corps 100%

Main media
ICON

Bonde évier D=50 mm à bouchon noir D=45 mm, cuvette inox D=70 mm, serrage 0-18 mm, vis inox M6x40, corps plastique 100 % recyclé, trop-plein D=25xL363 mm, débit 27 l/min, H sous évier 50,5 mm, chaînette L300 mm recoupable avec borne d'attac

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier inox diam. 50 mm . Bonde avec trop-plein. Finition Noir/inox.
Chaînette L. 300 mm et borne d'attache.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/2 pouces (40)

entièrement fermant

Oui

avec chaîne

Oui

trop-plein

Oui

couleur de la partie supérieure

noir

matériau partie supérieure

plastique

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

avec bol de restes

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.