Bonde évier D=60, bouchon enjoliveur inox,cuvette D=85,serr 0-70mm, corps 100% P

Main media
ICON

Bonde évier D=60 mm à bouchon avec enjoliveur inox D=57,5 mm, cuvette inox D=85 mm, serrage 10-70 mm, vis inox M6x80, corps plastique 100 % recyclé, débit 70 l/min, H sous évier 28 mm, chaînette L300 mm recoupable.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, synthèse diam. 60 mm . Bonde sans trop-plein. Finition Inox.
Chaînette L. 300 mm et borne d'attache .
Certifié conforme à la norme NF.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/2 pouces (40)

avec chaîne

Oui

trop-plein

Non

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Non

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

avec bol de restes

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.