Bonde évier D=90,panier inox D=76mm, cuvette D=114mm, serr 0 à 22mm, corps 100%

Main media
ICON

Bonde évier D=90 mm à panier, cuvette inox D=114 mm, serrage 0-22 mm, vis plastique M12, panier inox D=76 mm, corps plastique 100 % recyclé, débit 38 l/min, H sous évier 55 mm.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, inox, synthèse diam. 90 mm . Bonde sans trop-plein. Finition Inox.
Ouverture/fermeture par simple pression du panier filtre

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

1 1/2 pouces (40)

trop-plein

Non

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

avec bol de restes

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.