Panier inox D=84 mm pour bonde manuelle d'évier D=90mm réf. 4355/4356/4357

Main media

D'un diamètre de 84 mm, ce panier est une pièce détachées pour les bondes Valentin ref 435500, 435600 et 435700 pour évier percé en diamètre 90 mm. Fabriquée en inox, cette pièce permet de remettre à neuf le vidage d'un simple geste.

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage évier. Panier inox diam. 75 mm pour bonde manuelle d'évier diam. 90 mm réf. 4356 et 4357.
Assemblé avec clapet .
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon/tamis pour évier/lavabo/baignoire

entièrement fermant

Oui

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bol de restes

Oui

Matériau

acier inoxydable

Diamètre raccord

84 mm

Couleur

acier inoxydable (inox)

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

73269098

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.