Vidage gain d'espace ELIPSO évier 2 cuves D=90, H. 89,5mm,corps 100% PCR

Main media
ICON

Vidage gain d'espace ELIPSO évier 2 cuves D=90, joints intégrés, paniers inox D=83, serrage 0-28 mm, corps plastique 100% recyclé, H sous évier 89,5 mm, sortie D=40 à emboîter, débit 59,5 l/min, réglage rapide H/L/P, prises MàL et trop-plei

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage évier grès, inox, synthèse diam. 90 mm . Equipement gain d'espace bi-matière - joints intégrés . ELIPSO. Finition Inox.
Gain d'espace véritable pour plus de rangement sous l'évier ou installer les poubelles de tri.
Gain de place. Pose aisée et rapide. Raccordement simple jusqu'à 10 fois plus rapide.

La gamme Elipso est conçue pour une pose plus rapide et un gain de place sous tous les éviers 1 ou 2 cuves, de perçage diamètre 60 ou 90 mm

Elipso

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bonde de vidange évier/douche/lavabo/baignoire

diamètre nominal de la sortie

DN 40

trop-plein

Non

modèle pop-up (Pop-Up/Push-Down)

Oui

couleur de la partie supérieure

acier inoxydable (inox)

matériau partie supérieure

acier inoxydable

convient pour évier de cuisine

Oui

avec bouchon de vidange

Oui

matériau de la partie inférieure

plastique

avec bol de restes

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Gamme

Elipso

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.