Clapet recouvrant métal noir mat D=72,5mm, pour réf. 5800/5825/5830/5839 ou 5841

Main media
ICON

Clapet recouvrant métal noir mat D=72,5mm, Pour vidage de baignoire réf. 5800/5825/5830/5939/5841

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage baignoire. Clapet recouvrant métal noir diam. 72,5 mm, pour vidage de baignoire réf. 5800/5825/5830/5839 ou 5841.
Pour rénover sans changer le vidage de baignoire.
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon/tamis pour évier/lavabo/baignoire

entièrement fermant

Oui

convient pour une utilisation avec appareil de levage

Oui

convient pour baignoire

Oui

Matériau

laiton

Diamètre raccord

72.5 mm

Couleur

noir

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.