Clapet rentrant laiton D=43mm, pour vidage de baignoire réf. 2953

Main media

Clapet en laiton avec joint santoprène. Ce clapet rentrant est une pièce détachée du vidage de baignoire VALENTIN réf. 2953. Le diamètre est de 44 mm et la hauteur s'ajuste de 27 à 42 mm. Très résistant et de haute qualité.

 
 

Détails du produit

Garantie 2 ans.
Pièces détachées vidage baignoire. Clapet rentrant laiton diam. 43 mm, pour vidage de baignoire réf. 2953.
Assemblé avec joint torique .
Grâce à la fabrication suivie des pièces détachées, VALENTIN assure la réparabilité de ses produits depuis 1944.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon/tamis pour évier/lavabo/baignoire

entièrement fermant

Oui

convient pour une utilisation avec appareil de levage

Oui

convient pour baignoire

Oui

Matériau

laiton

Diamètre raccord

43 mm

Couleur

chrome

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

74182000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.