Vidage bain NF câble 650mm, volant chromé, clapet inox,cuvette et corps 100% PCR

Main media
ICON

Vidage bain câble L650 mm, clapet serti inox, volant ABS chromé, trop-plein D=32xL565, corps plastique 100 % recyclé, cuvette D=70, serrage 0-17 mm, vis plastique, débit 51 l/min, sortie orientable 360°, joint Autofix double, bouchon vidang

 
 

Détails du produit

Cet équipement complet avec siphon orientable convient pour baignoire rectangulaire. Ce vidage comprend volant ABS chromé et clapet inox. Le joint autofix garantit l'échanchéité et le câble 650 mm haute résistance est indécrochable.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Ensemble bonde d'évacuation et trop-plein pour baignoire

tube de drainage rotatif

Oui

raccordement bouchon de drainage du siphon

écrou

avec bouchon de drainage

Oui

diamètre externe du tube de drainage

40 mm

Couleur

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39249000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.