Vidage bain PÉDICLIC sans trop-plein,clapet ABS chromé,filtre,corps 100% PCR

Main media
ICON

Vidage bain Pédiclic, ouverture/fermeture pied, sans trop-plein, clapet clic-clac ABS chromé, cuvette D=70 mm, serrage 0-17 mm, corps plastique 100% recyclé, débit 55 l/min, sortie orientable, panier filtre, bouchon vidange.

 
 

Détails du produit

Garantie 10 ans.
Vidage baignoire spécifique . Pédiclic - spécial baignoire îlot sur pieds - sans trop-plein. PÉDICLIC. Finition ABS chromé.
Entraxe réglable.
Accès direct à la canalisation : nettoyage facile sans outils. Pose aisée et rapide. Labellisé solution durable et écologique.

Pédiclic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Pédiclic

Code Douane

39249000

Multiple de vente

1

Siphon pour baignoire/receveur de douche

Largeur

72 mm

diamètre nominal raccordement 1

DN 40

couleur du bouchon / déversoir

acier inoxydable (inox)

hauteur du joint hydraulique

50 mm

capacité de drainage

0.92 l/s

matériau du siphon

polypropylène (PP)

matériau de la cheville

autre

type raccordement 1

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.