Thermostat Danfoss Thermostat Danfoss (47 produits)


Thermostat de sol ECtemp 530 avec sonde de dalle 5 à 45°C, encastré, IP31, 15A max
DANFOSS
ECtemp 530 thermostat de sol, semi-encastré, 220 - 240 V, 50/60 Hz, 15A max sous 230V, IP31, livré avec une sonde de dalle NTC 15kOhm à 25°C de 3m, abaissement nocturne -5°C par horloge externe, plage de température +5°C +45°C
RET 2001M V2, thermostat digital, sortie relais inverseur 3A, alimentation 230V
DANFOSS
RET 2001M V2, thermostat digital, sortie relais inverseur 3A, alimentation 230V CA, montage en saillie
Thermostat digital programmable TP 5001M V2 mode 5j+2j sortie relais inverseur 230V
DANFOSS
TP 5001M V2, thermostat digital programmable, mode 5j+2j, sortie relais inverseur, alimentation 230V CA, montage en saillie
RMT Thermostat electromecanique 24 V avec resistance anticipatrice, thermomtre
DANFOSS
RMT Thermostat electromecanique 24 V avec resistance anticipatrice, thermomtre et ralenti de nuit
RMT Thermostat electromecanique 230 V avec resistance anticipatrice, thermomtre
DANFOSS
RMT Thermostat electromecanique 230 V avec resistance anticipatrice, thermomtre et ralenti de nuit
Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant, montage encastré, taille 80
DANFOSS
Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant, montage encastré, taille 80 x 80, molette rotative.
Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant hydraulique, filaire, 230V,
DANFOSS
Icon, thermostat d'ambiance pour plancher chauffant hydraulique, filaire, 230V, montage encastré, taille 80 x 80, programmable
TPOne-RF V2, thermostat digital sans fils, programmable hebdo, interface utilisa
DANFOSS
TPOne-RF V2, thermostat digital sans fils, programmable hebdo, interface utilisateur intuitive, mode rapide présence/absence, mode v acances. Avec afficheur. régulation PI chrono-proportionnelle. Sortie relais inverseur, alimentation à pile
TP 2001-RF V2, thermostat digital sans fils, avec afficheur, sortie relais inver
DANFOSS
TP 2001-RF V2, thermostat digital sans fils, avec afficheur, sortie relais inverseur, alimentation à piles pour le thermostat, alime ntation 230V pour le recepteur.
RET 1001M V2, thermostat digital, sans afficheur, sortie relais inverseur 3A, al
DANFOSS
RET 1001M V2, thermostat digital, sans afficheur, sortie relais inverseur 3A, alimentation 230V CA
Thermostat d'ambiance DANFOSS Icon² pour systèmes de plancher chauffant. 24V RT,
DANFOSS
Thermostat d'ambiance DANFOSS Icon² pour systèmes de plancher chauffant. 24V RT, montage en applique