Contrôleur de terre et d'isolement Fluke France Contrôleur de terre et d'isolement Fluke France (61 produits)


Filtres

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Fluke FLUKE-1587/I400FC Fluke 1587 I400 FC Pack Multimètre mégohmmètre Fluke 1587 FC et pince i400
FLUKE FRANCE
Multimètre / testeur d'isolement Fluke Connect (test isolement: 50/100/250/500/1000V), avec pince de courant I400 (400 AAC)
Fluke FLUKE-1577 Fluke 1577 Multimètre Contrôleur d'isolement 500V/1000V
FLUKE FRANCE
Appareil deux en un ! Livré en mallette C101, avec cordons TL224, pinces (2) crocro AC285, sonde temp.80BK et télécommande TP165X
Fluke FLUKE-1507 Contrôleur d'isolement 50/100/250/500/1000V
FLUKE FRANCE
Contrôleur d'isolement jusqu'à 1000 V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco
Fluke FLUKE-1503 Fluke 1503 Contrôleur d'isolement 500V/1000V
FLUKE FRANCE
Contrôleur d'isolement 500V/1000V, test continuité sous 200mA. Incluant: Télécommande TP165x, Cordons TL 224, Pointe de touche TP74, pinces croco
Fluke FLUKE-1587FC Fluke 1587 FC Multimètre Contrôleur d'isolement 50/100/250/500/1000V, FC
FLUKE FRANCE
Appareil deux en un Fluke Connect ! Livré en mallette C101, avec cordons TL224, pinces (2) crocro AC285, sonde temp.80BK et télécommande TP165X
Fluke FLK-1662SCH FLK-1662 SCH, Testeur d'installations électriques NFC 15-100
FLUKE FRANCE
Testeur d'installations électriques NFC 15-100, NFC 16-600. Tests d'isolement, continuité, boucle de terre, test des DDR(temps et niveau)..
Fluke ES165X ES165X Kit de piquets de test de terre, en sacoche
FLUKE FRANCE
Kit de piquets de test de terre universel (méthode 3 piquets) composé de 2 piquets de terre, 3 cordons avec pinces crocodiles, en sacoche
Fluke FLK-1664FCFR FLK-1664FC FR, Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100 et IRVE
FLUKE FRANCE
Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100, NFC 16-600 et IRVE. Tests isolement, continuité, terre, boucle de terre, test DDR (dont type B)
Fluke FLUKE-1587/MDTFC Fluke 1587 MDT FC Kit dépannage moteur variateur Fluke 1587 FC, Fluke 9040, I400
FLUKE FRANCE
Kit dépannage moteur variateur Fluke 1587 FC (test isolement: 50/100/250/500/1000V), Fluke 9040 (Testeurs rotation phase), I400 (400 AAC)
Fluke 1587KIT/62MAX+FC 1587KIT/62MAX+ FC Kit, Multimètre - testeur d'isolement en un et thermomètre IR
FLUKE FRANCE
Kit comprenant Fluke 1587 FC (Fluke Connect), une pince multimètre Fluke i400 (AC) et un thermomètre IR Fluke 62MAX+
Fluke FLUKE-1555/KIT Fluke-1555/KIT Meghomètre numérique 10000v kit de luxe
FLUKE FRANCE
Kit luxe testeur d'isolation (10Kv). Livré en mallette rigide IP67, câbles avec pinces crocrodile (rouge, noir, vert) et logiciel FVF
Fluke FLK-1664FCSCH FLK-1664FC SCH, Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100 et IRVE
FLUKE FRANCE
Testeur d'installations électriques avancé NFC 15-100, NFC 16-600 et IRVE. Tests isolement, continuité, terre, boucle de terre, test DDR (dont type B)
Fluke FLUKE-1555FC Fluke 1555 FC Megohmmètre Controleur d'isolement 10 kV  avec interface IR3000FC
FLUKE FRANCE
Controleur d'isolement 10 kV avec interface Fluke Connect IR3000FC. Mémoire. Calcul auto de DAR et PI. Mesures capacité et courant de fuite.
Fluke FLUKE-1587T Fluke-1587 T Multimètre Contrôleur d'isolement Telecom 50V/100V
FLUKE FRANCE
Appareil deux en un ! Livré en mallette C101, avec cordons TL224, pinces (2) crocro AC285, sonde temp.80BK et télécommande TP165X
Fluke FLUKE1674FCSCH FLUKE 1674FC SCH, Testeur d'installations électriques NFC 15-100 et IRVE
FLUKE FRANCE
Testeur d'installations électriques multifonction NFC-15-100 et IRVE nouvelle génération Fluke 1674 FC SCH
Fluke 1674FCSCH/FEV300 1674FC SCH/FEV300,Kit IRVE avec Fluke1674FC SCH +FLK-TRUTEST-ADV +FLK-FEV300/TY2
FLUKE FRANCE
Testeur d'installation multifonction Fluke 1674 FC avec kit d'adaptateur de test de borne de charge pour véhicules électriques Fluke FEV300