Acie Acie (382 produits)


Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, boîtier sailli inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques, boîtier abs beige
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques, boîtier abs beige 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Batterie étanche 12v 1,3ah cosse standard f1
ACIE
Batterie étanche 12v-1,3ah H52 x L97 x P43mm avec cosse H58 mm Type de cosse standard F1)
Bouton poussoir no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux, montage applique
ACIE
Bouton poussoir no/nf, boîtier inox, avec anneau lumineux autour du bouton montage applique avec vis de sécurité 12vcc 0° à 50°
Flexible de porte passe câble 40 cm chromé 13/10 diam. avec élingue
ACIE
Jarretière passage de câble Flexible pour porte 40 cm chromé 13/10 diam avec élingue Flexible passe câble avec entrée sortie boîtier 40 cm acier 304 diamètre interne 8 mm matière métallique. couleur inox
Bouton poussoir no, boîtier abs avec symbole clé, montage applique
ACIE
Bouton poussoir no/nf, boîtier abs avec symbole clé, montage applique 0° à 50° installation seulement en intérieur 50g 86 x 86 x46 mm
Déclencheur manuel vert, 2 contacts avec capot
ACIE
Déclencheur manuel d'urgence à membrane déformable vert, 2 contacts maximum 30v et 2a avec capot -20° + 60° livré avec clef de réarmement
Détecteur de boucle magnétique monocanalde 12 à 24 v ac/dc
ACIE
Détecteur de boucle magnétique monocanalde 12 à 24 v ac/dc quatres fréquances réglace de la sensibilité 4 gammes sélectionnables auto réglages inductance de la boucle 50 à 1000 uh
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 18ah
ACIE
Batterie plomb étanche, cosses faston standard f3 4,75 tension 12v capacité 18 ah 181 x 77 x 167,5 mm 5,32 kg
Détecteur de boucle magnétique monocanal 220v
ACIE
Détecteur de boucle magnétique monocanal 220v 2 relais quatres fréquances réglace de la sensibilité 4 gammes sélectionnables auto réglages inductance de la boucle 50 à 1000 uh
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes, touches métalliques, plaque inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier  2 relais,  60 codes ,touches plastiques, boîtier abs gris
ACIE
Clavier 2 relais, 60 codes ,touches plastiques, boîtier abs gris 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Clavier double technologie avec  lecteur mifare
ACIE
Clavier autonome métallique antivandale avec lecteur de proximité technologie 13,56 mhz 12 24 ac/cc 1000 utilisateurs ip54 2 relais de 2a
Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox
ACIE
Clavier 2 relais 60 codes, touches plastiques, boîtier inox 12 24 ac/cc 1 relais de 5 a et 1 relais de 1a 60 utilisateurs ip 65
Badge passif de proximité mifare 1k format niso jeton porte clé,lecteur 13,56mhz
ACIE
Badge passif de proximité mifare 1k format niso jeton porte clé,lecteur 13,56mhz Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale
Badge passif de proximité mifare 1k format iso pour lecteur 13,56mhz
ACIE
Badge passif de proximité mifare 1k format iso pour lecteur 13,56mhz format carte de crédit finition pvc blanc 86 x 54 08 mm
Badge passif de proximité em format niso jeton porte clé, pour lecteur 125khz
ACIE
Badge passif de proximité em format niso jeton porte clé, pour lecteur 125khz lecture seule. Format jeton pour porte clef 44 x 35 x 4 mm finition pvc avec anneau inox numéro uid gravé en héxadécimale
Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier  pmr
ACIE
Bouton poussoir no/nf lumineux monté sur une plaque inox et son boitier pmr 12 vcc 40 ma 0° à 50° 200g conforme à la loi pmr
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 7ah
ACIE
Batterie plomb étanche, cosses faston 4,75, tension 12v capacité 7 ah 151 x 65 x 93,5 mm poids approximatif 2,05 kg
Coffret alimentation régulé 220v 12v 5a sous boîtier métallique, sans batterie
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 12 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir batterie de 17ah
Cccessoire potelet métallique gris pour lecteur, h1110 x l80mm
ACIE
Colonnette de support de lecteurs métallique acier inoxydable grise peinture epoxy pour lecteur, h110 x l80mm
Clavier à code métallique spécail location
ACIE
Clavier à code spécial location anti vandale gestion des codes à distance sans connexion 12 24 ac/cc 1 relais de 5a
Boîtier inox sailli pour clavier gamme su
ACIE
Boîtier inoxydable sailli pour clavier gamme su su1 su2 su4 su 485 et suela+ 115 x 90 x 50 mm livré avec les vis de sécurité
Coffret alimentation régulé 220v 24v 5a sous boîtier métallique, sans batterie
ACIE
Coffret alimentation avec chargeur régulé 220 v 24 v 5 a sous boîtier métallique, sans batterie prévoir 2 batteries de 7ah