Blm Blm (1890 produits)


Pt Ctre Easyfix No air D67 P50 DCL + FD E27
BLM
Point de centre DCL EASY FIX Multimat No Air diamètre 67 mm profondeur 50 mm, fiche douille E27. Couvercle EASY FIX permettant un montage rapide. Dédié RE2020
Bac PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées VA
BLM
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm
Manchon ITE appareillage exterieur
BLM
Manchon étanche pour appareillage exterieur juxtaposable. Pour épaisseurs d'isolation de 80 à 200mm, appareillage jusqu'à 5kg..
Boîte d'encastrement No Air 1 poste D67mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air Diamètre 67 Profondeur 40, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Fiche-douille DCL E27 plastique blanc fixation par encliquetage plafond
BLM
Fiche douille DCL à culot E27 avec fiche DCL 2P+T détachable, en Polyamide 6 chargée fibre de verre et contact en laiton, connexion par enfichage.
Manchon étanche ITE platine extérieure isolation 80-200 mm appareillage 5 kg
BLM
Manchon étanche pour platine extérieure juxtaposable. Pour épaisseurs d'isolation de 80 à 200mm, appareillage jusqu'à 5kg..
Boîte d'encastrement No Air 2 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 2 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
MULTIMAT No Air applique DCL D.67 prof.40 + FD E27
BLM
Boîtier d'applique DCL MULTIMAT No Air diamètre 67mm profondeur 40mm avec couvercle d'applique DCL et fiche douille E27, en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 100x100x52 green
BLM
: Boîte de dérivation étanche avec 9 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 25mm.
Point de ctre DCL MULTIMAT No Air D67 P50 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Boîtier Point de Centre Multimat No air D=67 P50, d'un couvercle de finition DCL D=90 avec piton pour luminaires jusqu'à 10kg et d'une Fiche-douille E27
Boîte d'encastrement No Air 3 Postes Entraxe 71 Diamètre 67 mm Profondeur 40
BLM
Boîte d'encastrement Multimat No Air 3 Postes entraxe 71mm diamètre 67mm profondeur 40 mm, montage horizontal/vertical, pattes métalliques, corps en polypropylène et membranes élastomère, dédié RE2020. Tenue au fil incandescent 850°C
Boîte pav. MEGABOX No Air BBC 250x250x85
BLM
Boîte pavillonnaire MEGABOX NO AIR, grand modèle 250x250x85 mm, fermeture à vis 1/4 de tour. 28 entrées ICTA16/20 - 8 entrées ICTA25 - 2 entrées ICTA32
Boite de dérivation ronde OPTIBOX IP55 D.70 P.42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Kit finition Piton 100mm + couv. DCL D120 + FD E27
BLM
Kit composé d'un Couvercle DCL D=120mm, d'un piton isolé Lg.125mm et d'une fiche-douille E27
Boîte d'encastrement No Air 1 poste D67mm Profondeur 50
BLM
Boîte d'encastrement 1 poste Multimat No Air Diamètre 67 Profondeur 50, corps en polypropylène gris et membranes en SEBS bleu clair, avec pattes de fixation métal, dédié RE2020, tenue au fil incandescent 850°C
Boite de dérivation OPTIBOX IP55 80x80x42 green
BLM
Boîte de dérivation étanche avec 4 entrées bi-injectées et repérage des ' de passage. Volume optimisé. Insertion directe des câbles. Accepte câbles et tubes de 4 à 20mm.
Couvercle d'applique DCL D.85 mm
BLM
Couvercle d'applique DCL diamètre 85 mm entraxe 60 mm en polycarbonate, tenue au fil incandescent 850°C