Catu Catu (1563 produits)


Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash APC 1, blanc
CATU
Casque industriel avec pare-visage intégré rétractable. Homologué pour la protection des arcs électriques de court-circuit.
Casque isolant électricien avec visière intégrée arcflash grise 12 cal/cm² APC 2
CATU
Coque isolante jusqu'à 20 kV (ANSI). Ecran facial de protection ARCFLASH 12cal/cm² classe 2. Jugulaire quatre points de fixation pr le passage des oreilles, fermeture facile par clip. Ecran totalement rétractable à l'intérieur du casque
Ecran facial arc flash APC 1 avec serre-tête
CATU
Écran de protection contre les arcs électriques de court-circuit, conforme à la norme Arc Flash GS-ET-29 (classe 1) et isolant jusqu’à 1000V ac/dc.
gants isolants cei classe 0 taille  a-8 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 8. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.
gants isolants cei classe 0 taille b-9 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 9. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
gants isolants cei classe 0 taille c-10 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 10. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
gants isolants cei classe 0 taille d-11 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 0 (1000 VAC - 1500 VDC) T 11. Conforme à la norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-11.
gants isolants cei classe 00 taille a-8 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 8. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-08.
gants isolants cei classe 00 taille b-9 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 9. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-09.
gants isolants cei classe 00 taille c-10 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 10. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-10.
gants isolants cei classe 00 taille d-11 beige
CATU
Gants isolants latex naturel classe 00 (500 VAC - 750 VDC) T 11. Conforme norme EN 60903: 2003 (IEC 60903 : 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-981-11.
gants isolants cei classe 3 taille 10 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 10, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-10.
gants isolants cei classe 3 taille 11 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 11, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-11.
collier d'equipotentialite pour tuyau diamètre 8mm à 32mm
CATU
Collier d'équipotentialité, permettent de réaliser les liaisons équipotentielles conformément à la NF C-15 100. Capacité de serrage diam 8 à 32 mm. Section du câble d' équipotentialité à connecter 2 câbles de 2,5 à 6 mm².
gants isolants cei classe 3 taille 12 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 12, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-12.
gants isolants cei classe 3 taille 8 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 8, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-08.
gants isolants cei classe 3 taille 9 rouge
CATU
Gants isolants en Latex, classe 3 (26 500 VAC - 39 750 VDC) T 9, bord roulé. Norme EN 60903: 2003 (IEC 60903: 2014). Finition Wellfit pr une meilleure dextérité. QR code pr lecture rapport de test. Accessoire: Sur-gants CG-991-09.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 0,6 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 1 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 0 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 2 mm. 1 m x 1 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. 3 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 0 épaisseur 2 mm Dim. 0,6 x 0,6 m
CATU
Tapis isolant classe 0 de 0,6 m x 0,6 m. Conforme IEC 61111 et catégorie C. Conforme RoHS2, REACH et sans halogène. Marquage normatif 2x par mètre avec lien notice et entretien périodique. Testé unitairement en production.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 0,60 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 0,6 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,8 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 0.60 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 0,6 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 1,4 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Tapis isolant classe 3 épaisseur 3,2 mm Dim. 1 x 1 m
CATU
Tapis isolant individuel. Classe 3 et catégorie 'C', conforme IEC 61111. Epaisseur 3 mm. 1 m x 1 m. Umax: 26500 V a.c.-39750 V d.c. 4,5 kg. Sans halogène et conforme REACH et RoHS2.
Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,5 x 0,9 m
CATU
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,9 m x 0,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.