Chauvin Arnoux Chauvin Arnoux (774 produits)


Cordons PVC à Pointe de touche 1.5m CAT4 1kV CM4 x2K
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons PVC à pointe de touche (1 rouge, 1 noir) / Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
CA732 VOLTESTER Testeur de tension sans contact
CHAUVIN ARNOUX
CA 732 Testeur de tension sans contact / Repérage de la phase / Lampe torche intégrée / Corps surmoulé pour une prise en main exceptionnelle
CA 703 Multimètre numérique de poche 2000 points
CHAUVIN ARNOUX
CA 703 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode / Intensité (mA). Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CATIV
CA 762 IP2X Détecteur de tension avec pointes conformes NF C 18-510
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 IP2X Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D4 IP2X. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
Cordon surmoulé Silic. 1,5 m DM4-CM4 Cat4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 cordons Silicone (1 rouge, 1 noir) surmoulés / Fiche male droite D=4mm isolée-Fiche male coudée D=4mm isolée / 15A / 1,5 m / 1000V CAT IV
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T
CHAUVIN ARNOUX
CA 751 Adaptateur de test pour prise 2P+T. Accessoire pour DDT/VAT CA 74x et CA 76x
Pointes de touche surmoulées CAT4 1kV RD/BK
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées (1 rouge / 1 noire) pour installations CAT III & IV 1000V
CA 762 Détecteur de tension IEC/EN 61243-3
CHAUVIN ARNOUX
CA 762 Détecteur de tension pour VAT. Tension / Détection de phase / Continuité / Rotation de phase. Pointes de touche D2. IEC 61243-3, NF C 18-510, IP65, 600V CAT IV
CA 5233 multimètre numérique 6000 points TRMS
CHAUVIN ARNOUX
CA 5233 Multimètre compact TRMS 6000 points avec bargraphe et rétroéclairage. Tensions AC-DC / Intensité 10A / Résistance / Continuité / Test diode. Position basse impédance en tension AC. 600V CAT IV
F205 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F205 Pince multimètre TRMS AC+DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. W, VA, var, PF, THD. Rotation de phases. Résistance, continuité, fréquence. TrueInrush, Min, Max, Peak+, Peak-. Mesure Différentielle et Relative. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
Kit d'accessoires de mesure pour électricien
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires de mesure pour électricien comprenant 2 Pointes de touche surmoulées CAT IV, 2 cordons PVC (rouge/noire) surmoulés fiches male droite-male coudée 1,5 m, 2 pinces crocodiles, 2 pointes de touche D4mm surmoulées CAT II
Jeu de 2 pointes de touche 2 mm CAT II 300V
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pointes de touche surmoulées 2mm (1 rouge et 1 noire) pour installations CAT 2 300V
Jeu de deux pinces crocodiles (1 rouge / 1 noir)
CHAUVIN ARNOUX
Jeu de 2 pinces crocodiles (1 rouge et 1 noire) 15A pour installations CAT III & IV 1000V
Sacoche compatible MultiFix dimensions 120 x 200 x 60 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche équipée d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 200 x 60 mm
Ampèremétre DigiFlex MA4000-350 TRMS 4000A AC à capteur flexible
CHAUVIN ARNOUX
MA4000D-350 Ampèremétre numérique TRMS 4000A AC à capteur flexible, série DigiFlex. Longueur capteur 35cm.
F203 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F203 Pince multimètre TRMS AC/DC. 600A AC/900A DC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
Ensemble cordons et pointes de touche D4 pour multimètre
CHAUVIN ARNOUX
Kit d'accessoires composés d'un jeu de 2 cordons PVC RD/BK, fiche male droite 4mm isolée-fiche male coudée 4mm isolée, 15A, 1,5 m, 600V CAT IV et d'un jeu de 2 Pointes de touche D4 surmoulées, fiche femelle 4mm, CAT II 300V
Sacoche compatible MultiFix dimensions 120 x 320 x 60 mm
CHAUVIN ARNOUX
Sacoche équipée d'une poche intérieure, d'une dragonne et pouvant être associée à l'accessoire MultiFix. Dimensions intérieures utiles 120 x 320 x 60 mm
CA 10001 testeur de pH et température étanche IP65
CHAUVIN ARNOUX
CA 10001 Testeur de pH/T° étanche - Simple, ergonomique, format de poche, longue électrode pH - Compensation en température (mode ATC - Large écran - Etalonnage 3 points : automatique, facile et ultra rapide.
CA 702 Multimètre numérique de poche 2000 points
CHAUVIN ARNOUX
CA 702 Multimètre numérique de poche. 2000 points. Autorange Tension / Résistance / Continuité / Diode. Détection de tension sans contact. Fonction torche. 600V CAT IV
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique 500V/1000V
CHAUVIN ARNOUX
CA 6513 Contrôleur d'isolement analogique tensions d'essai 500V/1000V, mesure de continuité sous 200 mA
Pointe de touche rouge de rechange pour DDT/VAT
CHAUVIN ARNOUX
Pointe de touche amovible rouge pour les DDT-VAT / Raccordement par fiche femelle diamètre 4 mm isolée / Conforme IEC 61243-3
F201 - Pince multimètre numérique 600A TRMS
CHAUVIN ARNOUX
F201 Pince multimètre TRMS AC. 600A AC. 1000V AC/DC. Résistance, continuité, fréquence. Température. TrueInrush, Min, Max. Enserrage 34mm. 600V CAT IV
CA 753 Adaptateur de test pour prise 2P+ T .
CHAUVIN ARNOUX
Adaptateur de mesure pour prise 2P+T EU et Schuko. Pour mesure P (Phase), N (Neutre) et PE (Terre) en sécurité avec toutes pointes de test (D2, D4, IP2X, ). Visualise présence tension P-N (> 200 V) et position de la phase.