Collingwood Collingwood (23 produits)


Profil 200cm en aluminium anodisé avec diffuseur opaque, profondeur de 28mm
COLLINGWOOD
Profil 200cm en aluminium anodisé avec diffuseur opaque, aluminium, avec une profondeur de 28mm et une largeur de 23,2mm, pour montage en saillie des rubans LED de largeur 8mm ou 12mm, à utiliser avec des embouts, fixations et connecteurs.
Collerette carrée argent pour les encastrés de plafond H2
COLLINGWOOD
Collerette carrée argent pour les encastrés de plafond H2, plastique, rotation baionnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2
Ruban LED néon 6,5W/m IP67 3000K ,couronne de 3m, pliage latéral
COLLINGWOOD
Ruban LED néon 6,5W/m IP67 3000K ,longueur d'installation maximale de 10m, couronne de 3m, pliage latéral, 24V 270 lm/m, coupure possible tous les 50mm, dimensions 12x17mm IK08, CRI >80, SDCM 3, garantie 5 ans, silicone extrudé
Ruban LED néon 9, 6W/m IP67 2700K ,couronne de 3m, pliage latéral
COLLINGWOOD
Ruban LED néon 9,6W/m IP67 2700K ,longueur d'installation maximale de 5m, couronne de 3m, pliage latéral, 24V 430 lm/m, coupure possible tous les 50mm, dimensions 12x17mm IK08, CRI >80, SDCM 3, garantie 5 ans, silicone extrudé
H5 500 à couleurs LED commutables, orientable, dimmable 230V, chrome
COLLINGWOOD
H5 500, encastré de plafond à couleurs LED commutables, orientable, dimmable 230V, faisceau de 40 degrés, finition chrome et réflecteur finition argent, 7 ans de garantie prolongée disponible.
Suspension Springbok 150W 21,000lm on/off
COLLINGWOOD
Le Springbok Light est une grande baie économique qui offre un retour sur investissement rapide. Ce luminaire circulaire à LED économe en énergie, 4000K, IK08 et IP65, est conçu pour les applications de grande et de petite hauteur.
GL038, encastré de sol rond LED 3,6W, faisceau extensif de 38DEG, bleu, IP67, 23
COLLINGWOOD
Encastré de sol rond LED 3,6W, avec un faisceau extensif de 38 degrés, bleu, avec un diamètre de 98mm et un encastrement de 80mm, IP67, 230V direct, avec un anneau en inox 316
Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 4000K, IP20, faisceau de 70DEG
COLLINGWOOD
Projecteur LED sur rail non dimmable, noir, 38W, 4000K, IP20, avec un faisceau de 70 degrés, IRC > 90Ra, une alimentation TBTS intégrée et qui nécessite un rail 3 allumages compatible avec le rail Global
Collerette ronde blanc brillant pour les encastrés de plafond H4
COLLINGWOOD
Collerette ronde blanc brillant pour les encastrés de plafond H4, plastique, rotation baïonnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2
Collerette ronde chrome pour les encastrés de plafond H4
COLLINGWOOD
Collerette ronde chrome pour les encastrés de plafond H4, plastique, rotation baïonnette à quart de tour, avec un diamètre de 90mm, vendue par multiple de 2
Profil 100cm en aluminium anodisé avec diffuseur opaque, profondeur de 28mm
COLLINGWOOD
Profil 100cm en aluminium anodisé avec diffuseur opaque, aluminium, avec une profondeur de 28mm et une largeur de 23,2mm, pour montage en saillie des rubans LED de largeur 8mm ou 12mm, à utiliser avec des embouts, fixations et connecteurs.
Support de fixation en ABS, pour les profils en aluminium anodisé de 28mm
COLLINGWOOD
Support de fixation en ABS, pour les profils en aluminium anodisé de 28mm de profondeur de type SM28, pour fixer les profilés SM28, à utiliser avec les rubans LED de largeur 8mm ou 12mm, pour montage en saillie
Projecteur 1901 orientable blanc, montage saillie, 4000K, dimmable 230V
COLLINGWOOD
Projecteur 1901 orientable, finition blanche, déflecteur blanc,Surface Mounted, 4000K, faisceau intensif, dimmable 230V
Projecteur 1901 orientable blanc, montage saillie, 4000K, dimmable 230V
COLLINGWOOD
Projecteur 1901 orientable, finition blanche, déflecteur blanc,Surface Mounted, 4000K, faisceau moyen, dimmable 230V
Projecteur 1901 orientable blanc, montage saillie, Dim to Warm, dimmable 230V
COLLINGWOOD
Projecteur 1901 orientable, finition blanche, déflecteur blanc,Surface Mounted, Dim to warm, faisceau moyen, dimmable 230V
Profilé rigide de 1m pour ruban LED néon LSNT 12x17 pliage latéral, transparent
COLLINGWOOD
Profilé rigide de 1m pour ruban LED néon LSNT 12x17, polycarbonate transparent , compatible avec le ruban LED néon pliage latéral, vis et cheville fournies
Encastré 1901 noir Trimless simple orientable 2700K faisceau intensif dim 230V
COLLINGWOOD
Encastré de plafond 1901, collerette noire, déflecteur noir, Trimless simple, orientable, 2700K faisceau intensif, dimmable 230V
8,3m de ruban LED premium 4,8W/m IP20 3000K, 24V, 440 lm/m, 60 LED/m, CRI >90
COLLINGWOOD
8,3m de ruban LED premium 4,8W/m IP20 3000K, 24V, 440 lm/m, 60 LED/m, points de coupe tous les 100mm, largeur 10mm, CRI >90, SDCM 3, garantie prolongée jusqu'à 5 ans
3,2m de ruban LED premium 4,8W/m IP20 3000K, 24V, 440 lm/m, 60 LED/m, CRI >90
COLLINGWOOD
3,2m de ruban LED premium 4,8W/m IP20 3000K, 24V, 440 lm/m, 60 LED/m, points de coupe tous les 100mm, largeur 10mm, CRI >90, SDCM 3, garantie prolongée jusqu'à 5 ans
Collerette de rattrappage compatible H5, blanc mat
COLLINGWOOD
Collerette de rattrappage compatible avec la gamme d'encastrés H5, blanc mat, diamètre extérieur de 170mm, diamètre de découpage 112 à 155 mm
Alimentation pour dalle Solis 30W, TRIAC gradable 230V
COLLINGWOOD
Alimentation pour dalles LED Solis IP20 de 30W. Variation TRIAC gradable 230V disponible avec bouton poussoir. Courant réglable jusqu'à 900mA