Erard Erard (2819 produits)


Cordon Jack 3.5 mm - 10m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 10m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Cordon Jack 3.5mm M / 2 RCA M - 5m, couleur cordon noire
ERARD
Cordon Jack 3.5mm mâle / 2 RCA mâle - 5m, connecteurs plaqués nickel - couleur du cordon noire
Cordon Jack 3.5mm M/M - 1m50, couleur noire
ERARD
Cordon Jack 3.5mm mâle / Jack 3.5mm mâle - 1m50, connecteurs plaqués nickel - couleur du cordon noire
Cordon Jack 3.5 mm - 5m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 5m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Cordon Jack 3.5 mm - 15m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 15m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Cordon Jack 3.5 mm - 2m M/M - prises métal - OR
ERARD
Cordon Jack 3.5 mm mâle / Jack 3.5 mm mâle - 2m - prises métal - Connecteurs plaqué OR
Cordon HDMI A M/M - FLEX - 5m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 -gaine souple flex- OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 5m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR
Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - blanc - 2 m
ERARD
Cordon USB 2.0 - C M/M - 3A - blanc - 2 m - Fonction PD 60W - Compatible tous chargeurs de 18 à 60 W
Cordon HDMI A M/M - FLEX - 10m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 -gaine souple flex- OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 10m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR
Cordon HDMI A M/M - FLEX - 15m - UHD 4K/60ips HDR 4:2:0 -gaine souple flex- OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 15m - UHD 4K/60ips HDR 4:2:0- 10.2 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR
Cordon HDMI A M/M - FLEX - 3m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 -gaine souple flex- OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 3m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR
Cordon HDMI A M/M - FLEX - 2m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 -gaine souple flex- OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 2m - UHD 4K/60ips HDR 4:4:4 - 18 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR
Bras déport mural pour parabole D=60 max,  D= 40 longueur 380 coudé- Zinc bleu
ERARD
Bras de déport mural pour parabole D=60 maximum, tube D= 40 x 1,2 mm, longueur 380 mm, hauteur 400 mm - finition Zinc bleu.
Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W
ERARD
Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W - Tension d'entrée : 100 - 240 V
Cordon HDMI A M/M - FLEX - 20m - UHD 4K/60ips HDR 4:2:0 -gaine souple flex- OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - FLEX - 20m - UHD 4K/60ips HDR 4:2:0- 10.2 gbps - gaine souple ultra flexible - une facilité d'installation et d'usage incomparables grâce à sa gaine ultra flexible - blindage renforcé - OR
Cordon USB 2.0 - A M / C M - 3A - 480 mbps - blanc - 2m
ERARD
Cordon USB 2.0 - A mâle / C mâle - Débit de données : 480 mbps - blanc - 2m - Capacité de charge : 3A - 18W
Cordon TV - 2m -  9.52 mm M/F + adaptateur TV 9.52 mm M/M - filtré - OR
ERARD
Cordon TV - 2m - 9.52 mm mâle / femelle + adaptateur TV 9.52 mm mâle / mâle fourni - 2 filtres antiparasites - Impédance : 75 Ohms - blindage renforcé - Connecteurs plaqués OR.
Cordon USB C GEN 3.2 vers Lightning Mâle/Mâle - 2m -
ERARD
Cordon USB C GEN 3.2 vers Lightning Mâle/Mâle - 2m - Fonction PD 60W - Compatible tous chargeurs de 18 à 60W - Mode vidéo : Alternate mode, thunderbolt mode
Cordon USB C mâle / USB C mâle - 2.0 - 1m
ERARD
Cordon USB 2.0 - C Male / Male - 3A - noir - 1 m - Débit de données : 480 Mbps - Compatible tous chargeurs de 18 à 60W
Cordon USB 2.0 -A M / C M -  3A - 480 mbps - prises alu - 1m
ERARD
Cordon USB 2.0 A mâle vers USB-C mâle de 1 m, 3A, 480 Mbps. Connecteurs aluminium pour une meilleure durabilité et une utilisation quotidienne fiable.
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 40 mm x 1,2 mm. Zinc bleu
ERARD
Tronçon acier emboîtable de 1,50 mètre D= 40 mm x 1,2 mm. Finition Zinc bleu. Un tronçon sur deux est livré avec bouchon.
Cordon HDMI A M/M - 10m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - gaine pvc noire - OR
ERARD
Cordon HDMI A M/M - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR - 10m
Chargeur Allume cigare  2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W)
ERARD
Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W) - Tension d'entrée : 24 V / 7.5 A - charge rapide
Cordon HDMI A M/M - 15m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - gaine pvc noire - OR
ERARD
Cordon HDMI A mâle / mâle - 15m - PERFORM - 4K/60ips HDR 4:2:0 - 10.2 Gbps - la garantie des meilleures performances sans compromis sur la qualité de fabrication - gaine pvc noire - high speed with ethernet - blindage renforcé - OR